Pince à sertir Facom 985905PB, Longueur: 362 mm | Capacité de sertissage min: 0.14 mm² | Capacité de sertissage max: 10 mm²
Pince à sertir SERKAN 360°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985905PB
Rubix :0139-5439426
EAN :3662424101168


Résumé technique
| Longueur | 362 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,14 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR SERKAN 360DEG
La pince à sertir SERKAN® 360° de la marque FACOM est un outil destiné au sertissage universel destiné aux conducteurs et cosses électriques, avec une capacité de 0,14 à 10 mm². Elle est conçue pour réaliser des connexions fiables sur les câbles réseau et est adaptée aux travaux d’installation, de maintenance et de réparation électriques.
Caractéristiques :
Cette pince présente un mécanisme de sertissage à 360°cercle assurant une répartition homogène de la pression sur la cosse pour un sertissage fiable et régulier. Sa structure assure une bonne prise en main et une répétabilité du sertissage pour un résultat constant.
Spécifications :
• Longueur : 362 mm
• Poids net : 0,176 kg
• Capacité : 0,14 à 10 mm²
Caractéristiques :
Cette pince présente un mécanisme de sertissage à 360°cercle assurant une répartition homogène de la pression sur la cosse pour un sertissage fiable et régulier. Sa structure assure une bonne prise en main et une répétabilité du sertissage pour un résultat constant.
Spécifications :
• Longueur : 362 mm
• Poids net : 0,176 kg
• Capacité : 0,14 à 10 mm²
Points forts
• Mécanisme de sertissage à 360° assurant une répartition homogène de la pression pour un résultat fiable et régulier.
• Fournie dans une valise pour un transport et un rangement aisés
• Fournie dans une valise pour un transport et un rangement aisés
Applications
Cette pince à sertir est utilisée par les électriciens, techniciens de maintenance et installateurs intervenant sur des réseaux électriques ou d’automatisation. Elle convient aussi bien aux travaux d’atelier qu’aux interventions sur chantier pour le sertissage de cosses, de connecteurs et de conducteurs électriques dans des plages allant de 0,14 à 10 mm².
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 362 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,14 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
| Poids | 176 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,52 € HT
/ unité
228,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h