Pince à sertir Facom 985913, Longueur: 210 mm | Capacité de sertissage min: 6 mm² | Capacité de sertissage max: 150 mm²

Pince à sertir hydraulique à gâchette pour cosses tubulaires et manchons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985913
Rubix :0139-5042158
EAN :3148519859133
PINCE SERTIR HYDRAULIQ.GACHETTE 985913

Résumé technique

Longueur210 mm
Capacité de sertissage min6 mm²
Capacité de sertissage max150 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR HYDRAULIQ.GACHETTE 985913


Pince à sertir hydraulique à gâchette pour cosses tubulaires et manchons
- Pour matrice de 6 à 150 mm².
- 35 kN.
- Course réglable de 5 à 8 mm par rotation de la bague crantée réduisant le nombre de coup de pompe pour les petites sections.
- Tête rotative 360°.
- Déclenchement automatique avec "clic" audible en fin de sertissage.
- Retour du piston par levier de décharge.
- Livrée en coffret.
Poids : 2130 g. Norme : NFC 20-130. Modèle 985913

Points forts

Retour du piston par levier de décharge.

Informations techniques


Attributs
Longueur210 mm
Capacité de sertissage min6 mm²
Capacité de sertissage max150 mm²
Poids2130 g
875,21 HT
/ unité
1 050,25 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.