Pince à sertir Roebuck 6836163, Longueur: 140 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :6836163
Rubix :R600-5309502
EAN :3660338342349
PINCE A SERTIR POUR COSSES 140MM

Résumé technique

Longueur140 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²

Détails articles : PINCE A SERTIR POUR COSSES 140MM


Norme: DIN ISO 5743
Pour sertir les embouts de câble/cosses de 0,25 à 16 mm².
Matrices en demi-ronds pour un sertissage fiable de la cosse avec le conducteur.
Surface polie, poignées revêtues PVC par trempage.

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
30,68 € HT
/ unité
36,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.