Pince à sertir Facom 985755, Longueur: 195 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pinces à sertir de production pour embouts de câbles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985755
Rubix :0139-5042826
EAN :3148519857559
PINCE A SERTIR POUR EMBOUTS 985755

Résumé technique

Longueur195 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR POUR EMBOUTS 985755


Cette pince à sertir pour embouts de câbles Facom offre à la fois précision et fiabilité lors du sertissage. Conçue pour un usage professionnel intensif, elle garantit une connexion électrique sûre et durable tout en étant confortable à utiliser.

Caractéristiques :
La pince à sertir de production Facom se distingue par son mécanisme de sertissage précis et sa solidité à toute épreuve. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle, elle permet de réaliser des sertissages nets et uniformes sur les embouts de câbles. Son gainage en plastique bleu procure une prise en main confortable, agréable pour une utilisation prolongée. En cas de mauvaise manipulation, un système de déverrouillage rapide permet de libérer facilement la pince sans endommager le matériel. L'œil présent à l'extrémité de la branche offre la possibilité d'accrocher l'outil à la ceinture ou à un support, pratique pour les travaux en hauteur ou les postes de production organisés.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : pince à sertir de production pour embouts de câbles.
- Modèle 985755 : matrice à 5 empreintes (0,25 à 0,75 ; 1,0 à 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 mm²).
- Modèle 985896 : matrice à 3 empreintes (10 ; 16 ; 25 mm²).
- Mécanisme de déverrouillage rapide en cas de mauvaise manipulation.
- Gainage ergonomique en plastique bleu.
- Œil d'accrochage à l'extrémité de la branche.
- Matériau : acier haute résistance.
- Garantie : à vie par Facom.

Points forts

- Sertissage précis et homogène : garantit une connexion électrique sûre et durable sur tous les embouts de câbles standards.
- Polyvalence d'utilisation : deux modèles disponibles pour couvrir une large plage de sections de câbles, de 0,25 à 25 mm².
- Durabilité garantie : conception robuste et garantie à vie assurant un investissement fiable sur le long terme.

Applications

Ces pinces à sertir sont idéales pour les ateliers de production, les services de maintenance électrique et les installateurs professionnels dans les bâtiments tertiaires. Elles conviennent parfaitement au montage de câblages électriques, aux interventions de maintenance préventive ou corrective, et aux applications industrielles nécessitant des connexions sûres et propres. Le modèle 985755 est particulièrement adapté aux petits conducteurs les plus communs, tandis que le modèle 985896 cible les sections plus importantes jusqu'à 25 mm².

Informations techniques


Attributs
Longueur195 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids250 g
287,33 HT
/ unité
344,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.