DMD
Filtres
Catégories
vêtements workwear (263)
vêtements haute-visibilite (149)
vêtements multirisques (98)
vêtements classiques (78)
vêtements anti-feu (39)
vêtements froid et intemperies (12)
vêtements anti-acide (10)
vêtements spéciaux - accessoires (1)
1Marque
dmd
(650)
82 produit(s) avec 650 référence(s) :
Plaque genouillère DMD M3MOUSSE, Longueur : 150 mm | Largeur : 20 mm | Hauteur : 200 mm
- dmd :M3MOUSSE
- rubix :1544-6061633
- ean :3665668318316
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:150 mm
17,32 € HT
/ paire
Pantalon de travail DMD 601020ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- dmd :601020ATXT2
- rubix :1544-6097831
- ean :3660668378049
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:2
- Matière principale:polyester
90,72 € HT
/ unité
Veste multirisque DMD 630020ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- dmd :630020ATXT3
- rubix :1544-6097836
- ean :3660668378117
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:3
- Haute visibilité:non
99,08 € HT
/ unité
Pantalon de travail DMD 1830110042, Taille : 42 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- dmd :1830110042
- rubix :1544-6101837
- ean :3660668380011
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:42
- Matière principale:coton
80,33 € HT
/ unité
Pantalon anti-feu DMD 601030PROT1, Taille : 01 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- dmd :601030PROT1
- rubix :1544-6055296
- ean :3660668734012
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:1
- Matière principale:coton
61,02 € HT
/ unité
Blouse de travail DMD 030030PC2T3, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
- dmd :030030PC2T3
- rubix :1544-6097707
- ean :3660668075030
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:3
- Matière principale:polyester
58,80 € HT
/ unité
Veste de pluie DMD VDZ2PRP44XL, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- dmd :VDZ2PRP44XL
- rubix :1544-6159056
- ean :3660668375949
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Taille:xl
- Matière principale:polyester
78,25 € HT
/ unité
Pantalon de pluie DMD PBC2REL44XL, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- dmd :PBC2REL44XL
- rubix :1544-6159050
- ean :3660668375666
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Taille:xl
- Matière principale:polyester
45,73 € HT
/ unité
Veste de travail DMD 630020ATXT3.LOGOGING, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :630020ATXT3.LOGOGING
- rubix :1544-6189354
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:3
- Matière principale:coton/polyester
106,65 € HT
/ unité
Pantalon anti-feu DMD 605020CAPT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- dmd :605020CAPT2
- rubix :1544-6174121
- ean :3660668401136
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:2
- Matière principale:coton
119,85 € HT
/ unité
Veste anti-feu DMD 610030PROT2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- dmd :610030PROT2
- rubix :1544-6060342
- ean :3660668735026
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:2
- Matière principale:coton
74,14 € HT
/ unité
Veste workwear DMD 630960ATXT5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- dmd :630960ATXT5
- rubix :1544-6100309
- ean :3660668379718
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:5
- Matière principale:coton
122,66 € HT
/ unité
Combinaison multirisques DMD 650020ATXT5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- dmd :650020ATXT5
- rubix :1544-6097942
- ean :3660668378209
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:5
- Haute visibilité:non
154,54 € HT
/ unité
Combinaison anti-feu DMD 650030PROT4, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- dmd :650030PROT4
- rubix :1544-6108990
- ean :3660668736047
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:4
- Matière principale:coton
132,86 € HT
/ unité
Pantalon de travail DMD 601960ATXT1, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- dmd :601960ATXT1
- rubix :1544-6100310
- ean :3660668379602
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:1
- Matière principale:polyester
101,22 € HT
/ unité
Combinaison multirisques DMD 650200ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
- dmd :650200ATXT2
- rubix :1544-6170811
- ean :3660668389755
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:2
- Haute visibilité:non
187,69 € HT
/ unité
Veste anti-feu DMD 635020CAPT3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- dmd :635020CAPT3
- rubix :1544-6174127
- ean :3660668401075
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:3
- Matière principale:coton
142,66 € HT
/ unité
T-shirt haute visibilité DMD 006960CHV-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :006960CHV-XL
- rubix :1544-6204353
- ean :3660668417724
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
32,42 € HT
/ unité
Combinaison multirisques DMD 650960ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
- dmd :650960ATXT2
- rubix :1544-6111082
- ean :3660668379756
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:2
- Haute visibilité:oui
237,30 € HT
/ unité
Pantalon workwear DMD 606020ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- dmd :606020ATXT2
- rubix :1544-6213372
- ean :3660668425484
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:marine
- Taille:2
- Matière principale:polyester
150,30 € HT
/ unité
Veste workwear DMD 636020ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- dmd :636020ATXT2
- rubix :1544-6213345
- ean :3660668425286
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:marine
- Taille:2
- Matière principale:polyester
171,45 € HT
/ unité
Pantalon haute visibilité DMD 701020HVJT2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :701020HVJT2
- rubix :1544-6214850
- fabricant :701020HVJT2
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:2
- Classe EN20471:2-3
91,60 € HT
/ unité
Veste haute visibilité DMD 730020HVJT5, Taille : 05 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :730020HVJT5
- rubix :1544-6216371
- fabricant :730020HVJT5
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:5
- Classe EN20471:2-3
110,03 € HT
/ unité
Pantalon multirisques DMD 6011000ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- dmd :6011000ATXT2
- rubix :1544-6174083
- ean :3660668401938
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:orange
- Taille:2
- Matière principale:coton
202,76 € HT
/ unité
24 éléments sur 82
























