Safety Jogger

Une marque adaptée aux exigences industrielles

Dans le secteur industriel, la maîtrise des accidents passe obligatoirement par la mise à disposition d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) fiables. La protection du corps, ainsi que la protection des pieds, sont une priorité dans tous les secteurs. La marque Safety Jogger répond directement aux besoins des professionnels !

Conçus pour supporter les contraintes physiques du terrain, ces vêtements et chaussures professionnels associent robustesse, ergonomie et offrent un excellent rapport qualité/prix.

En tant que responsable de site, vous devez vous assurer que vos collaborateurs et équipes sont parfaitement protégés face aux risques mécaniques, chimiques ou thermiques. Le port d’un EPI inadapté peut générer :

  • des troubles musculo-squelettiques (TMS),
  • de la fatigue,
  • une augmentation du risque d’erreur,
  • un risque d'accident.

La marque Safety Jogger développe des gammes techniques garantissant un confort optimal sur l'ensemble du poste de travail. La qualité des matériaux employés permet également d'offrir une grande résistance dans le temps.

Des vêtements, chaussures et sabots pour chaque secteur d'activité

Les environnements d'intervention dictent le choix de l'équipement. L'offre de Safety Jogger se décline en plusieurs catégories techniques afin de couvrir la totalité des usages industriels et tertiaires.

Industrie, logistique et production

Pour les opérateurs de production, les magasiniers et les acteurs de la logistique, la marque propose des modèles spécifiques. Les chaussures intègrent un embout de sécurité en acier trempé ou en matériau composite, ce qui protège efficacement les orteils contre l'écrasement ou la chute d'objets lourds.

Le catalogue comprend également des baskets de sécurité au style sportif, très faciles à porter au quotidien ! Ces produits possèdent un système de maintien par lacet classique ou par molette de serrage. Les tiges extérieures, fabriquées en mesh respirant ou en microfibre, sont particulièrement résistantes à l'abrasion et aux déchirures, ce qui les rend idéales pour les industries mécaniques ou manufacturières. La qualité de l'assemblage assure une grande durée de vie et un excellent maintien.

Milieu médical et environnements exigeants

Le secteur de la santé, de la chimie fine et de l'agroalimentaire impose des contraintes d'hygiène drastiques. Les protocoles de nettoyage nécessitent des équipements spécifiques. Safety Jogger a conçu une ligne technique exclusivement dédiée au milieu médical et aux salles blanches.

Cette gamme intègre des sabots lavables en machine et stérilisables. Certains modèles de sabots sont confectionnés en cuir véritable, une matière reconnue pour sa respirabilité et sa capacité à épouser la morphologie du pied. Ces sabots de travail assurent une bonne posture et une bonne stabilité pour le personnel soignant ou les opérateurs sur chaîne de conditionnement.

De plus, l'utilisation du cuir lisse facilite le nettoyage régulier et la désinfection, une caractéristique adaptée aux protocoles sanitaires stricts du secteur médical. En revanche, la compatibilité avec certaines salles blanches ou zones à atmosphère contrôlée dépend du niveau d'exigence ISO et des procédures internes du site.

Milieux humides et agroalimentaires

Pour les environnements de travail saturés en eau ou exposés aux agents chimiques, la marque propose des bottes de sécurité en PVC, mais aussi des modèles intégrant du polyuréthane (PU). Le PVC assure une étanchéité totale et résiste efficacement aux graisses animales ou végétales, ce qui répond aux exigences sanitaires strictes de l'industrie agroalimentaire.

Le polyuréthane, quant à lui, apporte de la légèreté, une meilleure isolation thermique et un confort appréciable en usage prolongé. Cette diversité de matériaux permet de sélectionner une botte adaptée à la fois aux contraintes du poste et au niveau d'exposition du personnel.

Protection du corps intégrale

L'expertise de la marque englobe aussi la protection totale du corps. Leurs vêtements workwear répondent aux contraintes thermiques, climatiques et de signalisation des opérateurs sur le terrain.

Le catalogue intègre, par exemple, des vestes multipoches, fabriquées avec des tissus anti-abrasion et des coutures renforcées pour maximiser leur durabilité sur les chantiers ou en atelier. La marque propose également des pantalons workwear et des gants anti-coupures, indispensables pour sécuriser les opérations de manutention !

Pour les zones d'intervention exigeant un repérage visuel fort, la gamme propose aussi des sweatshirts haute visibilité. Ces vêtements workwear associent des bandes rétro-réfléchissantes à des matériaux fluorescents, sécurisant la présence des équipes de jour comme de nuit.

La coupe fonctionnelle de ces vêtements offre une grande liberté de mouvement, facilitant la réalisation des tâches de manutention ou de maintenance sans aucune entrave.

Technologies intégrées pour la performance

La conception de vêtements et de chaussures de sécurité moderne requiert une ingénierie complexe. Safety Jogger intègre des technologies de pointe pour maximiser la protection sans alourdir l'équipement.

Par exemple, l'utilisation de matériaux composites permet de réduire le poids total de la chaussure, diminuant la fatigue musculaire. Les doublures internes intègrent des fibres techniques qui évacuent activement la transpiration, maintenant le pied au sec lors des efforts. De plus, les semelles intérieures anatomiques offrent un amorti ciblé au niveau du talon, absorbant les chocs répétés lors de la marche sur des surfaces dures.

Normes de sécurité

La prévention des risques professionnels exige une conformité absolue aux directives européennes. Chaque référence Safety Jogger est certifiée selon les normes professionnelles en vigueur :

  • Norme EN ISO 20345:2022 (avril 2022) : définit les exigences de base. Elle impose notamment la présence d'un embout de protection résistant à un choc de 200 joules et à un écrasement de 15 kN. La marque suit également les évolutions introduites par la version EN ISO 20345:2022, qui fait évoluer certains marquages et méthodes d'évaluation.
  • Résistance au glissement : historiquement, les classifications SRA, SRB et SRC permettaient d'évaluer l'adhérence des semelles. Avec l'évolution de la norme EN ISO 20345:2022, le marquage SRC disparaît progressivement au profit du marquage SR, tandis que le test sur sol céramique devient la référence par défaut. Safety Jogger s'inscrit dans cette évolution normative afin de garantir des équipements conformes aux exigences actuelles.
  • Propriétés antidérapantes : les semelles extérieures garantissent une accroche antidérapante maximale pour sécuriser les déplacements sur sols lisses, humides ou hydrocarburés.
  • Dissipation électrostatique : de nombreuses références intègrent la technologie ESD. Ces chaussures ESD déchargent l'électricité statique accumulée par le corps humain, protégeant ainsi les composants électroniques sensibles lors de leur manipulation.
  • Protection anti-perforation : semelles intermédiaires empêchant la pénétration d'objets pointus.
  • Norme EN 388 : concerne les gants de protection contre les risques mécaniques. Elle évalue et certifie le niveau de résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et à la perforation.
  • Norme EN ISO 20471 : régit les vêtements à haute visibilité. Elle définit les exigences relatives aux surfaces de matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants pour garantir la visibilité des opérateurs.
  • Norme EN ISO 13688 : fixe les exigences générales d'ergonomie et de conception pour l'ensemble des vêtements de protection au travail.
L'accompagnement RUBIX

Nos experts réalisent des audits de postes directement sur vos sites. Ils analysent les contraintes thermiques, mécaniques et chimiques pour définir la protection adéquate. Un bon équipement combine le respect de la réglementation et le confort des utilisateurs finaux !

Contactez votre agence de proximité pour optimiser la gestion de vos EPI et standardiser vos achats avec la gamme Safety Jogger.

Voir les autres catégories liées :

Filtres
Catégories
  • protection des pieds (550)
  • protection du corps (421)
  • protection des mains (20)
  • 1Marque
  • safety jogger
    (991)
  • 78 produit(s) avec 991 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • safety jogger :810200-42
    • rubix :S649-6120620
    • ean :5499774088737
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :X0500-067-39
    • rubix :S649-6137280
    • fabricant :X0500-067-39
    • ean :5412252278505
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :CADORS3MID-BLACK-43
    • rubix :S649-6201519
    • ean :5401033435879
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :SAFETYSTARHIGH-43
    • rubix :S649-6201322
    • ean :5412252278789
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :CADOR-LGR-43
    • rubix :S649-6201561
    • ean :5400950711561
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :810100-42
    • rubix :S649-6120632
    • ean :5401033193892
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :CADORMID-43
    • rubix :S649-6201547
    • ean :5401033407715
    brand logo
    • EU Pointure43
    • Tigehaute
    • Couleurgris
    49,29 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :CADORS3LOW-44
    • rubix :S649-6201532
    • ean :5401033435619
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :X0600-BLK-42
    • rubix :P792-6211576
    • fabricant :840300-42
    • ean :5412252596593
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :SAFETYSTARLOW-43
    • rubix :S649-6201334
    • ean :5401033656908
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :MODULOS1PL-BLK-42
    • rubix :P792-6223073
    • ean :5401124788495
    brand logo
    • EU Pointure42
    • Tigebasse
    • Couleurnoir
    brand logo
    Au lieu de 70,36
    Promotion
    52,90 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :CLIMBER-43
    • rubix :S649-6148019
    • ean :5412252746318
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :FLOWS1PL-43
    • rubix :S649-6207607
    • fabricant :011268-43
    • ean :5401033491479
    brand logo
    • EU Pointure43
    • Tigebasse
    • Couleurnoir
    63,28 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :DENFSTROM-BLK-46
    • rubix :S649-6209421
    • fabricant :DENFSTROM-BLK-46
    • ean :5401124955392
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Taille52
    • Matière principalepolyamide
    Au lieu de 116,57
    Promotion
    49,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :KADUNAHOOD-BLK-L
    • rubix :P792-6241551
    • ean :5401160956414
    brand logo
    • Couleurnoir
    • Taillel
    • Matière principalecoton/polyester
    Au lieu de 45,22
    Promotion
    29,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :ECOMORRISS1P-BLK-40
    • rubix :P792-6229188
    • ean :5401124654028
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :DENHOODM-L
    • rubix :S649-6209414
    • ean :5401124571554
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taillel
    • Matière principalecoton
    88,43 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :KASSHORTM-DGR-44
    • rubix :P792-6276615
    • fabricant :KASSHORTM-DGR-44
    • ean :5401124490145
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taille44
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 46,93
    Promotion
    31,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :ECODEMPS3L-BLK-43
    • rubix :P792-6234507
    • fabricant :ECODEMPS3L-BLK-43
    • ean :5401160834811
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :SCUHVCNSWT-ORA-L
    • rubix :P792-6241427
    • ean :5401160679849
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :SCUHVSWTR-ORA-L
    • rubix :P792-6241387
    • ean :5401160680128
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :HERCULES-BLK-42
    • rubix :P792-6244149
    • fabricant :HERCULES-BLK-42
    • ean :5412252590614
    brand logo
    • EU Pointure42
    • Couleurnoir
    • Matière principalepvc
    27,40 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :OAKTSM-NAV-M
    • rubix :P792-6276567
    • fabricant :OAKTSM-NAV-M
    • ean :5401200368139
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taillem
    • Matière principalecoton
    Au lieu de 26,60
    Promotion
    14,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • safety jogger :KASRJACW-RED-L
    • rubix :P792-6241524
    • ean :5401124490770
    brand logo
    • Couleurrouge
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 124,21
    Promotion
    99,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 78