Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-701-2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-701-2
Rubix :2223-6198383
EAN :3603624531805

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP JAUNE FLUO / MARINE TAILLE 2
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 de Cepovett est conçu pour garantir une visibilité optimale dans les zones de travail où la signalisation du porteur est primordiale. Ce vêtement allie également robustesse, confort et il se distingue par ses finitions soignées, ses découpes asymétriques et sa compatibilité avec l’entretien industriel, garantissant durabilité et efficacité au quotidien.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité se caractérise par une conception fonctionnelle orientée vers la sécurité et le confort des utilisateurs sur le terrain. Sa ceinture élastiquée sur les côtés offre une meilleure adaptabilité à chaque morphologie, tandis que les multiples poches – cavalières, cuisse à soufflets, dos plaquée, mètre avec bas volant – facilitent le transport des outils et accessoires indispensables. Les bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité renforcée, de jour comme de nuit. La braguette est équipée d’une fermeture à glissière et d’un bouton clou à la ceinture pour un maintien sûr. Enfin, la collerette de marquage intérieure permet une identification aisée, particulièrement utile dans un cadre d’entretien industriel.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière + bouton clou
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- Poches cavalières, cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, dos plaquée et mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieure
- Entretien en machine jusqu'à 60°C, adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes :
Ce pantalon est conforme aux principales normes européennes relatives à la haute visibilité et à l’entretien industriel.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : cette norme spécifie les exigences pour les vêtements de signalisation à haute visibilité destinés à assurer la présence visuelle du porteur, de jour comme de nuit. Le pantalon seul est classé en Classe 2, et atteint la Classe 3 lorsqu’il est porté avec un blouson compatible Classe 2 de la même gamme.
- EN 15797 : cette norme concerne les méthodes d’essai pour l’évaluation de la résistance des vêtements de travail à l’entretien industriel. Le pantalon résiste à 50 cycles de lavage.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité se caractérise par une conception fonctionnelle orientée vers la sécurité et le confort des utilisateurs sur le terrain. Sa ceinture élastiquée sur les côtés offre une meilleure adaptabilité à chaque morphologie, tandis que les multiples poches – cavalières, cuisse à soufflets, dos plaquée, mètre avec bas volant – facilitent le transport des outils et accessoires indispensables. Les bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité renforcée, de jour comme de nuit. La braguette est équipée d’une fermeture à glissière et d’un bouton clou à la ceinture pour un maintien sûr. Enfin, la collerette de marquage intérieure permet une identification aisée, particulièrement utile dans un cadre d’entretien industriel.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière + bouton clou
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- Poches cavalières, cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, dos plaquée et mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieure
- Entretien en machine jusqu'à 60°C, adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes :
Ce pantalon est conforme aux principales normes européennes relatives à la haute visibilité et à l’entretien industriel.
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : cette norme spécifie les exigences pour les vêtements de signalisation à haute visibilité destinés à assurer la présence visuelle du porteur, de jour comme de nuit. Le pantalon seul est classé en Classe 2, et atteint la Classe 3 lorsqu’il est porté avec un blouson compatible Classe 2 de la même gamme.
- EN 15797 : cette norme concerne les méthodes d’essai pour l’évaluation de la résistance des vêtements de travail à l’entretien industriel. Le pantalon résiste à 50 cycles de lavage.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Points forts
- Visibilité optimale grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Confort amélioré avec ceinture élastiquée latérale ;
- Grande fonctionnalité avec de nombreuses poches adaptées aux outils ;
- Résistance à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles ;
- Compatible avec un blouson Classe 2 pour une protection maximale (Classe 3) ;
- Conception robuste en coton et polyester pour une durabilité accrue.
- Confort amélioré avec ceinture élastiquée latérale ;
- Grande fonctionnalité avec de nombreuses poches adaptées aux outils ;
- Résistance à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles ;
- Compatible avec un blouson Classe 2 pour une protection maximale (Classe 3) ;
- Conception robuste en coton et polyester pour une durabilité accrue.
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est idéal pour les métiers exposés aux risques de faible visibilité. Il est recommandé pour les opérateurs de chantiers, les agents d’entretien en extérieur, les techniciens réseau ou encore les conducteurs d’engins. Il convient parfaitement aux secteurs des travaux publics, de la logistique, de la maintenance industrielle et des transports. Ce vêtement est conçu pour être porté en environnement extérieur, de jour comme de nuit, et répond aux exigences d’un usage intensif en conditions de travail rudes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,35 € HT
/ unité
79,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
