Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-715-1, Taille : 01 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-715-1
Rubix :2223-6198366
EAN :3603624532369

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP JAUNE FLUO / AZUR TAILLE 1
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 de Cepovett est conçu pour assurer une visibilité optimale dans les environnements de travail à risque. Grâce à sa conception soignée et ses finitions robustes, il répond aux exigences des professionnels qui recherchent à la fois sécurité, confort et durabilité.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité présente une coupe dynamique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière, offrant un design moderne tout en garantissant une liberté de mouvement. Ce vêtement intègre également des bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm pour une visibilité accrue. Il est doté de plusieurs poches fonctionnelles, dont des poches cavalières, une poche cuisse à soufflets avec rabat à grippers cachés, une poche dos plaquée et une poche mètre avec bas volant. Sa ceinture est équipée d’élastiques latéraux pour un ajustement confortable. Une braguette zippée et un bouton clou assurent une fermeture fiable. La collerette de marquage intérieur permet une identification facile. Conçu pour résister à l’entretien industriel, ce pantalon conserve ses propriétés jusqu’à 50 cycles de lavage.
Spécifications :
- Tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Ceinture : élastiquée sur les côtés
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés, dos plaquée, poche mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60°C et compatible entretien industriel jusqu’à 50 cycles.
Normes :
Ce pantalon est conforme aux exigences des équipements de protection individuelle de catégorie 2.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : garantit une visibilité élevée du porteur de jour comme de nuit ; en combinaison avec le blouson de classe 2, le pantalon atteint la classe 3, la plus haute classification en matière de visibilité.
- EN 15797 : certifie que le vêtement est adapté au lavage industriel, avec une résistance prouvée jusqu’à 50 cycles.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Caractéristiques :
Ce pantalon haute visibilité présente une coupe dynamique avec des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière, offrant un design moderne tout en garantissant une liberté de mouvement. Ce vêtement intègre également des bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm pour une visibilité accrue. Il est doté de plusieurs poches fonctionnelles, dont des poches cavalières, une poche cuisse à soufflets avec rabat à grippers cachés, une poche dos plaquée et une poche mètre avec bas volant. Sa ceinture est équipée d’élastiques latéraux pour un ajustement confortable. Une braguette zippée et un bouton clou assurent une fermeture fiable. La collerette de marquage intérieur permet une identification facile. Conçu pour résister à l’entretien industriel, ce pantalon conserve ses propriétés jusqu’à 50 cycles de lavage.
Spécifications :
- Tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Ceinture : élastiquée sur les côtés
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés, dos plaquée, poche mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60°C et compatible entretien industriel jusqu’à 50 cycles.
Normes :
Ce pantalon est conforme aux exigences des équipements de protection individuelle de catégorie 2.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : garantit une visibilité élevée du porteur de jour comme de nuit ; en combinaison avec le blouson de classe 2, le pantalon atteint la classe 3, la plus haute classification en matière de visibilité.
- EN 15797 : certifie que le vêtement est adapté au lavage industriel, avec une résistance prouvée jusqu’à 50 cycles.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Points forts
- Haute visibilité assurée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Confort accru avec une ceinture élastiquée sur les côtés ;
- Nombreuses poches pour un rangement pratique et sécurisé ;
- Résistant à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles ;
- Coupe moderne avec découpes asymétriques pour plus d’ergonomie.
- Confort accru avec une ceinture élastiquée sur les côtés ;
- Nombreuses poches pour un rangement pratique et sécurisé ;
- Résistant à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles ;
- Coupe moderne avec découpes asymétriques pour plus d’ergonomie.
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B87 est idéal pour les environnements nécessitant une visibilité renforcée, tels que les chantiers de construction, les travaux en bord de route ou les zones industrielles à forte circulation. Il convient aux secteurs du BTP, des travaux publics, de la logistique et des services techniques. Conçu pour les professionnels soumis à des contraintes de visibilité et d’entretien intensif, ce modèle s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux équipes mixtes, et se porte en toutes saisons sous des conditions de travail exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,93 € HT
/ unité
97,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
