Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-3004-6-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon poches genoux OPOLA
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B82-3004-6-2
Rubix :2223-6198430
EAN :3603624798253

Détails articles : PANTALON POCHES GENOUX ATEX REFLECT 320 XP OPOLA GRIS ACIER
Collerette de marquage intérieure. Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée. Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture. Ceinture élastiquée avec réhausse dos. Poches dos sous rabat fermé par pression cachée. Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé par pressions cachées. Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Applications
Transports de matières dangereuses
Distribution énergie
Récupération et élimination de déchets
Services publics communaux
Soudage
Pétro-chimie
Industries chimiques
Construction mécanique
Automobile
Ateliers de réparation
Production d'électricité
Epuration de l'eau
Industries alimentaires
Distribution de gaz
Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 320 g/m² |
| Matière | sergé 74% coton 25% polyester 1% fibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,34 € HT
/ unité
157,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
