Pantalon haute visibilité DMD 701730HVJT4, Taille : 04 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : PANTALON HV VISIOFIT HOMME J/CH T4
Pantalon homme haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable ou classe 3 indissociable
Braguette fermeture à glissière injectée curseur métal
Ceinture élastiquée côtés fermée par un bouton. 5 passants
2 poches italiennes
1 poche dos côté droit
1 poche asymétrique cuisse gauche à rabat asymétrique fermé par gripper caché
Double poche mètre sous rabat de la poche cuisse
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 7 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées sur le tour des jambes
Triangle d’aisance entrejambe
Couvre-reins
Renforts genoux ouverts à angles cassés en tissu cordura® (ouvertures en bas fermées et réglables par auto-agrippant pour insertion de genouillères)
Surpiqûres<br/>Patte loueur
Adapté au lavage industriel
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm permettant un réglage de l’entrejambe à 85 cm.
Informations techniques
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% coton / 35% polyester |
- Livraison habituellement sous (26) jours
