Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B80-3004-876-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon KOLOR SHIELD
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B80-3004-876-4
Rubix :2223-6198500
EAN :3603624827359



Détails articles : PANTALON ATEX KOLOR 320 XP OLCA GRIS ACIER / BLEU BUGATTI T4
Ce pantalon de travail 9B803004 Cepovett offre une protection renforcée adaptée aux environnements industriels à risques. Conçu pour allier sécurité, confort et résistance, il répond aux besoins spécifiques des professionnels exposés aux flammes, produits chimiques, arcs électriques ou frottements répétés. Grâce à sa conception ergonomique et à ses nombreuses fonctionnalités, il constitue un choix fiable pour les secteurs exigeants.
Caractéristiques :
Ce pantalon de protection Cepovett se distingue par une conception pensée pour la sécurité et la mobilité. Sa coupe ajustée avec genoux préformés améliore le confort lors des mouvements fréquents, tandis que la réhausse dos et la ceinture élastiquée assurent un bon maintien, même en position accroupie ou penchée. Des bandes rétro-réfléchissantes non-feu de 50 mm assurent une visibilité optimale en milieu peu éclairé. La fermeture par braguette zippée et bouton clou garantit un ajustement sécurisé, et les multiples poches fonctionnelles, dont les poches italiennes et les compartiments stylos, permettent de garder les outils à portée de main. Les genouillères intérieures réglables sur deux positions renforcent la protection pour les activités à genoux. Ce vêtement allie ainsi performance technique et praticité au quotidien.
Spécifications :
- Composition : 74 % coton, 25 % polyester, 1 % fibre antistatique
- Grammage : 320 g/m²
- Coloris disponibles : gris clair
- Genre : homme, mixte
- Entretien : lavable en machine à 60 °C
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Ceinture élastiquée avec réhausse dos
- Passant trapèze milieu dos
- Genoux préformés avec genouillères intérieures à 2 positions
- Bandes rétro-réfléchissantes non feu de 50 mm
- Poches italiennes, poches dos avec bas volant maintenu par point d’arrêt
- Compartiment pour stylo
Normes :
Ce pantalon 9B803004 respecte plusieurs normes européennes garantissant un haut niveau de protection en milieu professionnel.
- EN 1149-5 : offre une protection contre les charges électrostatiques, limitant les risques d’étincelles dans les zones ATEX ;
- EN 13034 : assure une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides ;
- EN 14404 : permet l’utilisation de protections aux genoux certifiées pour le travail à genoux prolongé ;
- EN 15797 : certifie que le vêtement est compatible avec le lavage industriel, garantissant sa durabilité dans le temps ;
- EN ISO 11611 : protège contre les petites projections de métal en fusion et le contact de courte durée avec une flamme, adapté aux travaux de soudure ;
- EN ISO 11612 : offre une protection contre la chaleur et les flammes dans divers environnements industriels ;
- IEC 61482 : protège contre les dangers thermiques liés aux arcs électriques, idéal pour les interventions en environnement sous tension ;
- EN 17353 : assure une visibilité accrue dans les zones à risque modéré, grâce à ses éléments rétro-réfléchissants.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Caractéristiques :
Ce pantalon de protection Cepovett se distingue par une conception pensée pour la sécurité et la mobilité. Sa coupe ajustée avec genoux préformés améliore le confort lors des mouvements fréquents, tandis que la réhausse dos et la ceinture élastiquée assurent un bon maintien, même en position accroupie ou penchée. Des bandes rétro-réfléchissantes non-feu de 50 mm assurent une visibilité optimale en milieu peu éclairé. La fermeture par braguette zippée et bouton clou garantit un ajustement sécurisé, et les multiples poches fonctionnelles, dont les poches italiennes et les compartiments stylos, permettent de garder les outils à portée de main. Les genouillères intérieures réglables sur deux positions renforcent la protection pour les activités à genoux. Ce vêtement allie ainsi performance technique et praticité au quotidien.
Spécifications :
- Composition : 74 % coton, 25 % polyester, 1 % fibre antistatique
- Grammage : 320 g/m²
- Coloris disponibles : gris clair
- Genre : homme, mixte
- Entretien : lavable en machine à 60 °C
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Ceinture élastiquée avec réhausse dos
- Passant trapèze milieu dos
- Genoux préformés avec genouillères intérieures à 2 positions
- Bandes rétro-réfléchissantes non feu de 50 mm
- Poches italiennes, poches dos avec bas volant maintenu par point d’arrêt
- Compartiment pour stylo
Normes :
Ce pantalon 9B803004 respecte plusieurs normes européennes garantissant un haut niveau de protection en milieu professionnel.
- EN 1149-5 : offre une protection contre les charges électrostatiques, limitant les risques d’étincelles dans les zones ATEX ;
- EN 13034 : assure une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides ;
- EN 14404 : permet l’utilisation de protections aux genoux certifiées pour le travail à genoux prolongé ;
- EN 15797 : certifie que le vêtement est compatible avec le lavage industriel, garantissant sa durabilité dans le temps ;
- EN ISO 11611 : protège contre les petites projections de métal en fusion et le contact de courte durée avec une flamme, adapté aux travaux de soudure ;
- EN ISO 11612 : offre une protection contre la chaleur et les flammes dans divers environnements industriels ;
- IEC 61482 : protège contre les dangers thermiques liés aux arcs électriques, idéal pour les interventions en environnement sous tension ;
- EN 17353 : assure une visibilité accrue dans les zones à risque modéré, grâce à ses éléments rétro-réfléchissants.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Points forts
- Excellente protection multi-risques conforme aux normes européennes ;
- Grande liberté de mouvement grâce à la coupe ergonomique avec genoux préformés ;
- Confort prolongé grâce à la ceinture élastiquée et à la réhausse dorsale ;
- Bonne visibilité dans les environnements sombres avec bandes rétro-réfléchissantes non-feu ;
- Poches pratiques et accessibles pour les outils, stylos ou documents ;
- Compatible avec le lavage industriel pour un entretien simplifié ;
- Adapté aux environnements ATEX et aux métiers à forte exposition thermique ou chimique.
- Grande liberté de mouvement grâce à la coupe ergonomique avec genoux préformés ;
- Confort prolongé grâce à la ceinture élastiquée et à la réhausse dorsale ;
- Bonne visibilité dans les environnements sombres avec bandes rétro-réfléchissantes non-feu ;
- Poches pratiques et accessibles pour les outils, stylos ou documents ;
- Compatible avec le lavage industriel pour un entretien simplifié ;
- Adapté aux environnements ATEX et aux métiers à forte exposition thermique ou chimique.
Applications
Ce pantalon multinorme convient à de nombreux secteurs industriels où la sécurité est une priorité. Il est recommandé pour les métiers de la maintenance industrielle, de la pétrochimie, de la production d’électricité ou encore de la distribution d’énergie. Il s’adapte également aux ateliers de peinture, de réparation, ou aux services publics communaux. Sa résistance aux flammes, aux produits chimiques et aux arcs électriques en fait un choix pertinent pour les professionnels de l’automobile, de la construction mécanique, de la transformation du bois ou de la distribution de gaz. Idéal dans les environnements exigeants où confort, sécurité et durabilité sont essentiels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | coton/ polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,26 € HT
/ unité
179,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
