Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-3004-1-2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Pantalon Fluo base XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B82-3004-1-2
Rubix :2223-6198437
EAN :3603624798055

Détails articles : PANTALON POCHES GENOUX ATEX REFLECT 320 XP OPOLA BLEU T2
Sergé 74 %, coton 25 %, polyester, 1 % fibre antistatique, 320 g/m².
Conformes Normes EN 1149-5:2018 - EN 13034:2005+A1:2009;TYPE PB[6] - EN 17353:2020;B3 - EN 61482-2:2020;APC 1 4kA - EN ISO 11611:2015;A1 CLASSE 1 - EN ISO 11612:2015;A1,B1,C1,E3,F1 - EN ISO 15797:2018 8A+8B.
Blouson
Collerette de marquage intérieure. Passants porte-dosimètre. Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermetre à glissière cachée. Poches intérieures fermées par pression cachée. Manches montées. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. Bas dos dépassant. Bas de manche fermé par pression intérieure.
Pantalon
Collerette de marquage intérieure. Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée. Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture. Ceinture élastiquée avec réhausse dos. Poches dos sous rabat fermé par pression cachée. Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé par pressions cachées. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 320 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,31 € HT
/ unité
174,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
