Polo haute visibilité

Le polo haute visibilité est un équipement de protection individuelle (EPI) qui renforce la sécurité des travailleurs dans des environnements à risques. Grâce à son tissu fluorescent (jaune, orange ou rouge) et à ses bandes rétro-réfléchissantes, il permet de repérer rapidement le porteur, de jour comme de nuit, même en faible luminosité.

Pourquoi porter un polo haute visibilité ?

Les vêtements haute visibilité participent à la prévention des accidents dans les zones où circulent des véhicules, des engins et des piétons. Le polo haute visibilité permet d’allier visibilité et confort, tout en soignant l’image professionnelle des équipes sur les chantiers, dans l’industrie ou la logistique.

Quelles sont les normes à respecter ?

Les polos haute visibilité professionnels doivent être certifiés selon la norme EN ISO 20471, qui encadre les exigences applicables aux vêtements haute visibilité. Elle précise notamment les critères applicables aux polos haute visibilité professionnels, en matière de couleurs fluorescentes, de disposition des éléments rétro-réfléchissants et de niveau de visibilité attendu selon l’exposition au risque.

  • Classe 1 : niveau de visibilité de base, réservé aux situations où les flux de circulation sont faibles.
  • Classe 2 : niveau de visibilité renforcé, généralement requis pour les interventions sur chantiers ou dans des zones où la circulation reste modérée.
  • Classe 3 : niveau de visibilité maximal, obtenu par l’association d’un polo avec d’autres vêtements haute visibilité, comme un pantalon certifié. Un polo porté seul ne permet pas d’atteindre ce niveau.

Selon l’activité exercée, certains polos haute visibilité peuvent s’inscrire dans une tenue multirisque intégrant d’autres exigences normatives, comme l’EN ISO 11612 pour la protection contre la chaleur et les flammes, l’EN 1149-5 pour les propriétés antistatiques, l’IEC 61482-2 pour le risque d’arc électrique ou encore l’EN 13034 pour une protection limitée contre les projections de produits chimiques. Certains modèles peuvent également offrir une protection contre les rayonnements UV (EN 13758).

Les différents types de polos haute visibilité

Rubix propose une gamme de polos haute visibilité adaptée à différents usages professionnels.

Manches courtes vs manches longues :

  • Polos manches courtes : légers et respirants, ils sont adaptés aux conditions de travail chaudes et aux activités nécessitant une bonne liberté de mouvement.
  • Polos manches longues : ils peuvent offrir une surface visible plus importante selon leur conception et conviennent aux environnements exposés au soleil ou aux conditions plus fraîches.

Polos haute visibilité standard vs multirisques :

  • Standard : adaptés à la majorité des chantiers et des environnements industriels.
  • Multirisques : combinent haute visibilité avec des protections spécifiques contre certains risques (chaleur, flamme, électricité statique, produits chimiques…).

Matériaux et conception : ce qui influence votre confort

Le choix des matériaux est un critère important pour le confort et la durabilité du polo haute visibilité.

  • Tissus fluorescents : principalement en polyester 100% ou en polycoton bi-face avec un coton doux à l’intérieur et un polyester à l’extérieur. Le polyester garantit une bonne tenue des couleurs et une résistance aux lavages répétés, tandis que le polycoton est plus confortable au contact de la peau.

    Certains modèles utilisent également une maille aérée (mesh) afin de favoriser la régulation de l’humidité en conditions chaudes.
  • Bandes rétro-réfléchissantes : généralement à microbilles, conçues pour rester souples et résistantes dans le temps.
  • Coupe et finitions : fentes latérales, coutures renforcées, déclinaisons homme ou femme permettant de conserver une bonne liberté de mouvement et de travailler confortablement.

Polo, t-shirt ou veste haute visibilité : que choisir ?

Chaque vêtement répond à des besoins différents. Le t-shirt haute visibilité est particulièrement adapté aux fortes chaleurs, le polo offre un compromis entre confort et présentation professionnelle, tandis que la veste haute visibilité devient indispensable en hiver ou lors d’intempéries.

Entretien : préserver la durée de vie du vêtement

Pour maintenir l’efficacité du tissu fluorescent et des bandes rétro-réfléchissantes, et préserver la conformité du polo haute visibilité :

  • Retourner le polo avant lavage.
  • Le laver à 40 °C ou selon les consignes du fabricant
  • Eviter l’utilisation d’adoucissant, d’eau de javel ou de produits agressifs
  • Privilégier un séchage à l’air libre
  • Ne jamais repasser directement sur les bandes rétro-réfléchissantes.

Marques disponibles chez Rubix

Rubix s’appuie sur des marques reconnues pour proposer des polos fiables, durables et certifiés :

GISS : marque exclusive Rubix, conçue pour répondre aux besoins concrets des professionnels avec un excellent rapport qualité/prix.

Codupal : marque engagée, qui propose des polos haute visibilité durables et intègre des démarches plus responsables dans la conception de ses produits.

Cepovett : acteur majeur du workwear, développant des modèles techniques et multirisques haut de gamme.

• Portwest : marque internationale proposant une large gamme de vêtements professionnels haute visibilité.

• Chatard : fabricant français qui conçoit des vêtements en lien étroit avec les utilisateurs et les contraintes du terrain.

Le polo haute visibilité est idéal pour allier protection, confort et professionnalisme. Pour compléter votre tenue de signalisation, retrouvez également l’ensemble des vêtements haute visibilité, notamment les parkas, vestes, pantalons et gilets haute visibilité.

Filtres
Catégories
  • polo haute visibilité (235)
  • Marque
  • cepovett
    (71)
  • chatard
    (12)
  • codupal
    (16)
  • concept tricots bonnemaille
    (12)
  • coverguard
    (4)
  • giss
    (14)
  • portwest
    (4)
  • 24 produit(s) avec 235 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • giss :894521
    • rubix :C600-6208379
    • fabricant :894521
    • ean :3660338469183
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillexl
    • Classe EN204712
    Au lieu de 20,00
    Promotion
    17,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • cepovett :9T829162701-L
    • rubix :2223-6242660
    • fabricant :9T829162701-L
    • ean :3603625596339
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Classe EN204713
    Au lieu de 112,36
    Promotion
    89,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHC01OML
    • rubix :5952-6246219
    • fabricant :POLOEWHC01OML
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHL01JML
    • rubix :5952-6246139
    • fabricant :POLOEWHL01JML
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logo
    • t2s :POLOEWHC01JML
    • rubix :5952-6246229
    • fabricant :POLOEWHC01JML
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logo
    • t2s :POLOEWHL01OML
    • rubix :5952-6246129
    • fabricant :POLOEWHL01OML
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • codupal :PO7-OF-S
    • rubix :3436-6199909
    brand logo
    • Couleurorange
    • Tailles
    • Classe EN204712
    Au lieu de 34,00
    Promotion
    24,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9T86-404-XL
    • rubix :2223-6203881
    • ean :3603625275456
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9T87-701-L
    • rubix :2223-6203844
    • ean :3603625275654
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • chatard :SAMOA-OR/MARINE-L
    • rubix :8583-6173680
    brand logobrand logo
    • coverguard :70280
    • rubix :4886-6083949
    • ean :3435241702807
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    brand logobrand logo
    • codupal :PO4/JF-3XL
    • rubix :3436-6107450
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    brand logobrand logo
    • concept tricots bonnemaille :POLHVNF8 MP000 150 - T2XL
    • rubix :6744-6136179
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • portwest :S477YERL
    • rubix :J432-6179762
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHC02JG2L
    • rubix :5952-6246215
    • fabricant :POLOEWHC02JG2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHC02JM2L
    • rubix :5952-6246205
    • fabricant :POLOEWHC02JM2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHC02OG2L
    • rubix :5952-6246195
    • fabricant :POLOEWHC02OG2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHC02OM2L
    • rubix :5952-6246185
    • fabricant :POLOEWHC02OM2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHL02JG2L
    • rubix :5952-6246125
    • fabricant :POLOEWHL02JG2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHL02JM2L
    • rubix :5952-6246115
    • fabricant :POLOEWHL02JM2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHL02OG2L
    • rubix :5952-6246105
    • fabricant :POLOEWHL02OG2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :POLOEWHL02OM2L
    • rubix :5952-6246095
    • fabricant :POLOEWHL02OM2L
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • portwest :S171ORRL
    • rubix :J432-6185553
    • fabricant :S171ORRL
    • ean :5036108216543
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • cepovett :T283-400/L
    • rubix :2223-6111450
    • ean :3184379338586
    • En stock, expédié sous 24/48h