Pantalon haute visibilité Molinel 04642663158EJ78-44, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :04642663158EJ78-44
Rubix :9314-6242287
Fabricant :04642663158EJ78-44
EAN :3115991424685



Détails articles : PANTALON HV LUK LIGHT VL T44
Pantalon LUKLIGHT VERY LIGHT
Coton / Polyester 235 g/m². Coupe baggy, taille sem-élastiquée, ceinture 5 passants, braguette à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche téléphone fermée par rabat velcro, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse fermée par velcro, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils, empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés. Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 48,07 €
39,90 € HT
/ unité
47,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
44