Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-2227-1, Taille : 01 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-2227-1
Rubix :2223-6198403
EAN :3603624532468

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / CHARCOAL TAILLE 1
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 de Cepovett est conçu pour offrir confort et visibilité maximale dans les environnements de travail exposés. Spécialement pensé pour les professionnels soumis à des conditions de faible luminosité, ce pantalon combine fonctionnalité, résistance et design moderne. Sa conception robuste et ses bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm en font un vêtement incontournable pour garantir la sécurité sur le terrain.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP se distingue par ses découpes asymétriques sur le devant et le dos, qui renforcent son ergonomie et apportent une touche de modernité. Sa braguette zippée avec bouton clou assure un maintien sûr, tandis que la ceinture élastiquée sur les côtés garantit un ajustement confortable tout au long de la journée. Ce modèle est doté de plusieurs poches fonctionnelles : deux poches cavalières à l'avant, une poche cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés, une poche dos plaquée, une poche mètre avec bas volant, permettant de garder les outils à portée de main. La collerette de marquage intérieur facilite l'identification en milieu collectif. Conçu pour résister à l'entretien industriel jusqu'à 50 cycles, ce pantalon est à la fois durable et pratique.
Spécifications :
- Tissu fluorescent : 55% coton, 45% polyester
- Tissu de contraste : 65% coton, 35% polyester
- Grammage tissu : 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Fermeture : braguette à glissière avec bouton clou à la ceinture
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- Poches cavalières et poche dos plaquée
- Poche cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés
- Poche mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60°
- Entretien industriel : résistant jusqu'à 50 cycles
Normes :
Ce pantalon est conforme aux normes européennes suivantes, garantissant un haut niveau de sécurité et de durabilité pour les vêtements de haute visibilité utilisés en environnement industriel :
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : cette norme européenne spécifie les exigences pour les vêtements de signalisation à haute visibilité utilisés pour rendre les travailleurs visibles de jour comme de nuit. Ce pantalon atteint la classe 2 lorsqu'il est porté seul, et la classe 3 s'il est combiné avec le blouson de même gamme.
- EN 15797 : cette norme définit les méthodes d'essai pour les vêtements de travail soumis à un entretien industriel. Le pantalon FLUO SAFE XP est conçu pour résister à 50 cycles de lavage industriel, garantissant une durabilité renforcée.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP se distingue par ses découpes asymétriques sur le devant et le dos, qui renforcent son ergonomie et apportent une touche de modernité. Sa braguette zippée avec bouton clou assure un maintien sûr, tandis que la ceinture élastiquée sur les côtés garantit un ajustement confortable tout au long de la journée. Ce modèle est doté de plusieurs poches fonctionnelles : deux poches cavalières à l'avant, une poche cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés, une poche dos plaquée, une poche mètre avec bas volant, permettant de garder les outils à portée de main. La collerette de marquage intérieur facilite l'identification en milieu collectif. Conçu pour résister à l'entretien industriel jusqu'à 50 cycles, ce pantalon est à la fois durable et pratique.
Spécifications :
- Tissu fluorescent : 55% coton, 45% polyester
- Tissu de contraste : 65% coton, 35% polyester
- Grammage tissu : 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Fermeture : braguette à glissière avec bouton clou à la ceinture
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- Poches cavalières et poche dos plaquée
- Poche cuisse à soufflets avec rabat et grippers cachés
- Poche mètre avec bas volant
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60°
- Entretien industriel : résistant jusqu'à 50 cycles
Normes :
Ce pantalon est conforme aux normes européennes suivantes, garantissant un haut niveau de sécurité et de durabilité pour les vêtements de haute visibilité utilisés en environnement industriel :
- EPI Catégorie 2 : Classification réglementaire européenne définissant les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires.
- EN ISO 20471 + A1 Classe 2 : cette norme européenne spécifie les exigences pour les vêtements de signalisation à haute visibilité utilisés pour rendre les travailleurs visibles de jour comme de nuit. Ce pantalon atteint la classe 2 lorsqu'il est porté seul, et la classe 3 s'il est combiné avec le blouson de même gamme.
- EN 15797 : cette norme définit les méthodes d'essai pour les vêtements de travail soumis à un entretien industriel. Le pantalon FLUO SAFE XP est conçu pour résister à 50 cycles de lavage industriel, garantissant une durabilité renforcée.
Informations sur la marque :
Cepovett est une marque française spécialisée dans les vêtements de travail techniques et haute performance. Fondée en 1948, cette entreprise familiale est le n°1 français du vêtement professionnel. Avec 285 collaborateurs en France, un laboratoire textile intégré et 11 millions de pièces expédiées chaque année dans 140 pays, Cepovett conçoit des vêtements alliant sécurité, ergonomie et durabilité pour tous les métiers exigeants.
Points forts
- Haute visibilité assurée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Confort accru avec ceinture élastiquée sur les côtés
- Conception fonctionnelle avec poches adaptées aux outils de travail
- Résistance au lavage industriel jusqu'à 50 cycles
- Ergonomie améliorée par les découpes asymétriques
- Tissus robustes et confortables avec un grammage de 300 g/m²
- Confort accru avec ceinture élastiquée sur les côtés
- Conception fonctionnelle avec poches adaptées aux outils de travail
- Résistance au lavage industriel jusqu'à 50 cycles
- Ergonomie améliorée par les découpes asymétriques
- Tissus robustes et confortables avec un grammage de 300 g/m²
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est idéal pour les professionnels travaillant dans les secteurs où la visibilité est primordiale, comme les travaux publics, le transport routier, la logistique, ou encore la maintenance industrielle. Il convient parfaitement aux environnements extérieurs, aux zones de chantiers, ou aux interventions en bord de route. Adapté aux métiers de la haute visibilité, ce vêtement s'adresse aux techniciens, conducteurs d'engins, manutentionnaires ou agents d'entretien, et garantit performance et sécurité, même en conditions difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,93 € HT
/ unité
97,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
