Ecrans faciaux et pare-visages
Face aux projections de métaux en fusion, aux éclaboussures de produits chimiques ou aux particules issues des opérations de meulage et de découpe, le pare-visage constitue une protection faciale de premier plan pour les professionnels de l'industrie. Contrairement aux lunettes de protection qui couvrent uniquement les yeux, le pare-visage protège l'intégralité du visage - front, joues, menton - contre un large spectre de risques mécaniques, thermiques et chimiques.
Il s'intègre dans une stratégie de protection individuelle complète, aux côtés des protections du soudeur et des autres équipements de protection individuelle disponibles chez RUBIX.
Le terme “pare-visage” recouvre une famille de produits aux configurations variées, chacune adaptée à des expositions et des conditions de travail spécifiques :
- Pare-visage sur harnais ou bandeau : monté sur un harnais réglable porté directement sur la tête, il offre une grande liberté de mouvement et s'utilise de façon autonome, sans casque de protection. C'est la configuration la plus courante pour les postes de meulage, d'ébavurage ou de découpe, où les projections de particules métalliques et d'étincelles sont nombreuses.
- Pare-visage à clipser sur casque de chantier : compatible avec la plupart des casques de protection de classe 1 et 2, ce modèle se fixe sur le rail avant du casque et se relève facilement entre deux phases de travail. Il offre un double niveau de protection céphalique et faciale sur les chantiers industriels ou BTP.
- Pare-visage pour soudure : conçu pour résister aux rayonnements UV/IR émis lors des opérations de soudage, il intègre un filtre de teinte adapté au procédé utilisé. Il est une alternative au masque optoélectronique pour les procédés générant peu de rayonnements, ou un complément de protection pour le visage dans les situations de travail en zone exposée.
- Pare-visage chimique : fabriqué en polycarbonate traité anti-projections acides, il est conçu pour protéger contre les éclaboussures de produits chimiques agressifs. Le matériau de la visière doit être sélectionné en fonction de la nature des produits manipulés : certains solvants peuvent attaquer les visières en acétate, là où le polycarbonate résiste mieux.
Le matériau de la visière détermine directement les caractéristiques de protection du pare-visage. Le polycarbonate est le matériau de référence pour les applications industrielles exigeantes : il cumule une résistance élevée aux chocs mécaniques, une bonne résistance aux projections de métaux fondus et une clarté optique permettant un travail confortable sur la durée.
L'acétate de cellulose, plus léger, est préféré pour les environnements à dominante chimique, à condition de vérifier sa compatibilité avec les produits manipulés. Pour la soudure à l'arc ou les opérations proches des arcs électriques, des visières avec traitement anti-rayonnement UV/IR sont indispensables.
Compatibilité avec les autres équipements de protectionUn pare-visage ne s'utilise pas seul. La question de sa compatibilité avec les autres EPI portés simultanément est essentielle : lunettes de correction, appareil de protection respiratoire filtrant, protège-oreilles ou casque de protection doivent pouvoir s'associer sans gêne ni compromis sur le niveau de protection.
Conseil d’expert : vérifiez systématiquement la notice technique du fabricant sur ce point avant tout achat.
Certains modèles sont également conçus pour offrir une protection complémentaire contre les flux d'air chaud ou les atmosphères poussiéreuses, grâce à des joints périphériques ou des bavettes de protection du cou.
Consultez notre gamme complète de protection du visage et des yeux pour identifier les combinaisons d'équipements les mieux adaptées à votre poste.
Confort, ergonomie et entretienLe poids de la visière, l'ajustabilité du harnais et la facilité de basculement entre position haute et position basse sont des critères importants à prendre en compte, particulièrement pour les opérateurs qui alternent fréquemment les phases d'exposition et les phases de contrôle. Les différents accessoires disponibles - visières de rechange, mousses frontales, adaptateurs de fixation - prolongent la durée de vie du pare-visage et permettent de maintenir un niveau de protection constant sans renouveler l'équipement complet.
Normes applicables aux pare-visagesLe choix d'un pare-visage conforme aux normes en vigueur est une exigence réglementaire dans de nombreux secteurs industriels. Les normes applicables définissent les niveaux de résistance mécanique, optique et thermique à atteindre pour garantir une protection effective. Voici les principales références à vérifier avant tout achat :
- Norme EN ISO 16321-1:2022 : norme générale pour les protecteurs oculaires et faciaux à usage professionnel, remplaçant progressivement l'ancienne série EN 166/167/168. Elle encadre les exigences optiques - classes de qualité de la visière, uniformité de transmission, absence de déformation - et les exigences mécaniques de la coque et du harnais. Tout pare-visage certifié selon cette norme a été soumis à des tests rigoureux de résistance aux chocs et de stabilité dans le temps.
- Norme EN ISO 16321-3:2022 : partie de la série EN ISO 16321 relative aux protecteurs oculaires et faciaux à usage professionnel, applicable aux protecteurs grillagés (mesh protectors) destinés à la protection contre certains risques mécaniques. Vérifiez que le pare-visage est certifié selon la partie de la série EN ISO 16321 correspondant au risque couvert et à son domaine d'application.
- Norme EN 14458:2018 : norme spécifique aux visières haute performance destinées exclusivement à un usage sur casques de sapeurs-pompiers et de services d'ambulance et d'urgence (casques conformes EN 443, EN 16471, EN 16473 ou EN 14052). Elle impose des tests rigoureux de résistance aux projections à haute énergie, aux hautes températures et aux rayonnements. Cette norme ne s'applique pas aux pare-visages industriels génériques ni aux visières utilisées sans casque, qui relèvent de la série EN ISO 16321.
- Norme EN 166:2002 : norme historique européenne encore en vigueur sur de nombreux équipements commercialisés. Elle coexiste avec la série EN ISO 16321 durant la période de transition normative. La présence du marquage EN 166 sur un pare-visage atteste d'un niveau de protection validé par un organisme notifié, mais il est recommandé de privilégier les produits conformes à la série EN ISO 16321 pour les nouveaux achats.
- Norme EN ISO 16321-2:2021 : partie de la série EN ISO 16321 définissant les exigences complémentaires pour les protecteurs faciaux utilisés pendant le soudage et les techniques connexes, notamment la résistance aux rayonnements optiques et aux projections de métal en fusion. C'est la norme à vérifier pour tout pare-visage destiné aux opérations de soudage (à ne pas confondre avec l'EN ISO 11611, qui concerne les vêtements de protection du soudeur).
- 3M propose des pare-visages reconnus pour la qualité optique de leurs visières et la robustesse de leurs systèmes de fixation. Ses modèles se distinguent par leurs harnais à réglage automatique et leurs visières anti-égratignures traitées en usine, qui maintiennent la clarté de vision sur la durée, même dans des environnements abrasifs. Par exemple, la gamme SecureFit intègre une technologie de pression auto-ajustable au niveau du harnais, contribuant à un maintien stable sans réglage manuel, y compris lors de mouvements brusques.
- GISS propose une gamme de pare-visage orientée polyvalence industrielle, avec des modèles adaptés aux postes de meulage, de soudure légère et de manipulation de produits chimiques. La marque est appréciée pour l'accessibilité de ses accessoires de rechange et la facilité de maintenance de ses équipements en environnement d'atelier.
- Honeywell est une référence mondiale dans les équipements de protection individuelle. Ses pare-visage intègrent des visières en polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée, avec des systèmes de ventilation passive permettant de limiter la condensation lors du travail en milieu chaud ou humide. La gamme couvre aussi bien les environnements chimiques que les postes de travail sur métaux. Certains modèles de la gamme Fibre-Metal intègrent un système de ventilation frontale réduisant l'accumulation de chaleur sous la visière, prolongeant le confort en port continu sur des postes exposés à des sources de chaleur rayonnante.
- Uvex est une marque allemande reconnue pour le soin apporté à l'ergonomie de ses équipements de protection faciale. Ses pare-visages se distinguent par la légèreté de leurs visières et la modularité de leurs systèmes de fixation, compatibles avec un large panel de casques industriels du marché. Uvex est également reconnu pour ses traitements de surface propriétaires, qui améliorent significativement la résistance aux projections de solvants. Le traitement de surface propriétaire Uvex Supravision combine en une seule couche les propriétés anti-rayures et anti-buée, avec une transmission lumineuse préservée.
- Bollé Safety est une marque spécialisée dans la protection oculaire et faciale professionnelle. Ses pare-visages combinent une optique de haute qualité avec des designs centrés sur le confort de port prolongé. La marque propose notamment des modèles à visière inclinée réduisant les reflets parasites en milieu d'atelier éclairé artificiellement. Leur revêtement PLATINUM, appliqué sur les deux faces de la visière, combine résistance aux rayures et traitement anti-buée permanent, avec une durabilité accrue par rapport aux traitements mono-face, selon les données fabricant.
- JSP est un fabricant britannique spécialisé dans les équipements de protection de la tête et du visage. Ses pare-visage sont particulièrement appréciés sur les chantiers de construction et dans les ateliers de production lourde, notamment pour la robustesse de leurs systèmes d'accroche sur casque et la résistance mécanique de leurs visières à haute énergie d'impact. Leurs visières de la gamme EVO Vista sont certifiées EN 166 en classe optique 1, assurant une distorsion visuelle réduite dans les conditions d'utilisation normale.
- EDC Protection est un spécialiste français de l'équipement de protection individuelle technique. La marque se positionne sur les applications à risques élevés, avec des pare-visage certifiés pour la protection contre les éclaboussures d'acides et de bases concentrés, ainsi que pour les environnements exposés aux rayonnements UV industriels.
Du pare-visage sur harnais pour le meulage quotidien au modèle haute performance certifié pour les projections de métaux en fusion, RUBIX vous propose une large sélection couvrant l'ensemble des risques industriels. Nos conseillers techniques, présents dans plus de 200 agences en France, vous accompagnent dans le choix d'un équipement conforme aux normes en vigueur et cohérent avec les autres EPI de vos équipes. Consultez notre catalogue en ligne ou contactez directement votre agence RUBIX pour un conseil adapté à vos conditions réelles de travail.
Venez découvrir notre gamme d'écran facial complet ainsi que notre offre de pièces détachées associée.
FAQ - Pare-visage Un pare-visage remplace-t-il les lunettes de protection ?Non. Le pare-visage et les lunettes de protection répondent à des logiques complémentaires. Le pare-visage offre une protection de la totalité du visage contre les projections frontales, mais il ne garantit pas une étanchéité totale contre les projections latérales fines ou les gaz irritants. Dans de nombreux environnements à risques combinés - projection de particules et gaz toxiques, par exemple - le port simultané de lunettes étanches sous le pare-visage reste recommandé. Vérifiez les prescriptions de votre évaluation des risques pour déterminer le niveau de protection requis sur chaque poste.
Quelle visière choisir pour manipuler des produits chimiques ?Pour les produits chimiques, le matériau de la visière est déterminant. Le choix entre le polycarbonate et l'acétate dépend des produits manipulés et des recommandations du fabricant. Pour les acides concentrés ou les produits fortement oxydants, choisissez un pare-visage conforme à l'EN ISO 16321-1 et adapté au risque chimique concerné. Vérifiez les marquages de protection ainsi que la compatibilité chimique indiquée par le fabricant. En cas de doute, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) du produit manipulé et rapprochez-vous de votre conseiller RUBIX pour identifier la référence adaptée.
Comment entretenir et prolonger la durée de vie d'un pare-visage ?La visière doit être nettoyée après chaque utilisation avec un chiffon doux et une solution non abrasive - évitez les solvants qui peuvent fragiliser le polycarbonate ou l'acétate. Inspectez régulièrement l'état de la visière : toute rayure profonde ou opacification réduisant la clarté optique justifie un remplacement immédiat, car une visière dégradée compromet à la fois la vision et la protection. Les visières de rechange et les accessoires - mousses frontales, systèmes d'attache - sont disponibles dans les agences RUBIX pour permettre le renouvellement ciblé sans changer l'ensemble de l'équipement.
108 produit(s) avec 115 référence(s) :
Écran facial complet GISS 844921, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- Réf. remplacée :7806498
- giss :844921
- rubix :C600-6081491
- ean :3660338073922
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial - Pièce détachée GISS 844924
- giss :844924
- rubix :C600-6081493
- fabricant :844924
- ean :3660338073946
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:sans
Écran facial complet Bollé Safety SPHERPI, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :SPHERPI
- rubix :5383-6106775
- ean :3660740001186
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial complet Bollé Safety RELPSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :RELPSI
- rubix :5383-6049436
- ean :3660740003487
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:anti-buée
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial complet Bollé Safety RELRSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Acétate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :RELRSI
- rubix :5383-6023257
- ean :3660740001957
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:anti-buée
- Matière principale:acétate
Écran facial - Pièce détachée Bollé Safety FASPHERPI
- bollé safety :FASPHERPI
- rubix :5383-6127516
- ean :3660740001193
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:face de rechange
- Revêtement des verres:sans
Écran facial - Pièce détachée GISS 844922
- giss :844922
- rubix :C600-6081492
- ean :3660338073939
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pare visage
Écran facial - Pièce détachée GISS 849101
- giss :849101
- rubix :C600-6089823
- ean :3660338091308
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pare visage
Écran facial - Pièce détachée JSP ADA280-070-000
- jsp :ADA280-070-000
- rubix :R412-6202200
- ean :5038428256285
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:ecran
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
Écran facial complet JSP ADB28A-100-400, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- jsp :ADB28A-100-400
- rubix :R412-6202846
- ean :5038428256520
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211112
- edc protection :E9211112
- rubix :3768-6025892
- fabricant :E9211112
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:anti-rayures
Écran facial - Pièce détachée Bollé Safety FARELRSI
- bollé safety :FARELRSI
- rubix :5383-6015339
- ean :3660740001520
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:face de rechange
- Revêtement des verres:anti-buée
Écran facial - Pièce détachée JSP ANX060-230-000
- jsp :ANX060-230-000
- rubix :G832-6135248
- ean :5038428031974
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:sans
Écran facial - Pièce détachée Uvex 9916000
- uvex :9916000
- rubix :0506-6245533
- ean :4066853001645
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière pronamic
Écran facial complet JSP ADA270-070-00C, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- jsp :ADA270-070-00C
- rubix :R412-6202201
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial - Pièce détachée Centurion S57CEHH
- centurion :S57CEHH
- rubix :9338-6260763
- fabricant :S57CEHH
- ean :5056375453991
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:porte écran
Écran facial - Pièce détachée Centurion S810
- centurion :S810
- rubix :9338-6260769
- fabricant :9034450
- ean :5055660638655
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:contour transparent
Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211-102
- edc protection :E9211-102
- rubix :3768-6025533
- fabricant :E9211-102
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:anti-rayures
Écran facial complet MSA GA90035, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- msa :GA90035
- rubix :1056-6134260
- ean :3661258024568
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:anti-buée
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial complet Uvex 9790215, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Métal | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9790215
- rubix :0506-6245549
- ean :4031101814933
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:métal
Écran facial complet Uvex 9990698, Matière principale : Polycarbonate
- uvex :9990698
- rubix :0506-6247269
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:polycarbonate
Écran facial - Pièce détachée Centurion S760
- centurion :S760
- rubix :9338-6065486
- fabricant :9034145
- ean :5055323787836
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:ecran facial
- Revêtement des verres:sans
Écran facial - Pièce détachée Centurion S598
- centurion :S598
- rubix :9338-6090877
- fabricant :9034147
- ean :5055323787614
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:ecran
Écran facial complet Uvex 9790160, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Métal | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9790160
- rubix :0506-6245550
- ean :4031101814957
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:métal