Écran facial - Pièce détachée Bollé Safety FASPHERPI

Face de rechange pour SPHERE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :FASPHERPI
Rubix :5383-6127516
EAN :3660740001193
FACE DE RECHANGE POUR SPHERE PC INCOLORE

Résumé technique

Typeface de rechange
Revêtement des verressans
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACE DE RECHANGE POUR SPHERE PC INCOLORE


La face de rechange FASPHERPI fabriquée par Bollé Safety, est conçue pour remplacer la visière de la coiffe SPHERE lorsque cette dernière devient trop piquée ou rayée pour garantir une vision claire. Cet écran relevable en polycarbonate offre des performances de résistance à haute énergie et une adaptabilité parfaite. 

Caractéristiques:
La face de rechange pour coiffe SPHERE se caractérise par sa grande facilité d’installation. Cet écran relevable est conçu en polycarbonate, matériau réputé pour sa légèreté et sa résistance aux impacts. Le système de coiffe et serre-tête ajustable permet un réglage précis en hauteur et en profondeur, assurant un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Conçue pour résister à des conditions extrêmes, elle est idéale pour les milieux abrasifs et les environnements à risques élevés, comme les zones exposées aux arcs électriques.

Spécifications:
- Poids : 160 g.
- Matériau des verres : polycarbonate (PC).
- Couleur des verres : incolore.
- Dimensions de l’écran : 20,5 x 39,4 cm.
- Épaisseur : 2 mm.
- Résistance mécanique : impact à haute énergie (marquage A).
- Domaine d’utilisation : protection contre les arcs électriques de court-circuit, le métal fondu et les solides chauds.
- Conditionnement : unitaire.
- Compatibilité : s’adapte exclusivement à la coiffe SPHERE.

Normes:
La face de rechange pour coiffe SPHERE est certifiée CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elle respecte les normes européennes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
- EN166 : résistance minimale aux risques courants tels que la chute, le vieillissement à la lumière, et l’exposition à la chaleur.
- EN170 : protection contre les rayons ultraviolets.
Marquages spécifiques :
- 2C-1.2 : protection contre les rayonnements UV avec une transmission lumineuse optimisée.
- 1 AT 8 9 CE : résistance aux impacts à haute énergie, aux particules à grande vitesse et à températures extrêmes, aux arcs électriques ainsi qu'aux projections de métal fondu.

Informations sur la marque:
Bollé Safety, acteur mondial de la protection visuelle, conçoit depuis plus de 130 ans des solutions innovantes pour garantir la sécurité et le confort des professionnels. Avec une présence dans près de 80 pays et une gamme complète couvrant divers secteurs d’activité, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité et la performance. Ses certifications internationales témoignent de son expertise et de sa fiabilité.

Points forts

- Protection accrue contre les impacts, les risques électriques et thermiques.
- Champ de vision exceptionnel à 180° pour une visibilité optimale.
- Légèreté (160 g) pour un confort prolongé.
- Matériaux robustes et durables pour une utilisation à long terme.
- Compatibilité parfaite avec les coiffes SPHERE.
- Résistance aux arcs électriques et aux projections de métaux fondus.

Applications

Cette face de rechange est uniquement destinée à remplacer une face usée du modèle de coiffe SPHERE. Elle est idéale pour de multiples secteurs industriels, notamment :
- Les travaux en milieux abrasifs où une protection faciale est essentielle.
- Les environnements électriques exposés aux arcs de court-circuit.
- Les ateliers métallurgiques manipulant des métaux en fusion.
- Les chantiers de construction avec des risques élevés de projections de solides chauds.
- Les zones à fortes exigences de sécurité où le confort de l’utilisateur est crucial.

Informations techniques


Attributs
Typeface de rechange
Revêtement des verressans
Matièrepolycarbonate
15,41 € HT
/ unité
18,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h