Écran facial - Pièce détachée Centurion S57CEHH
Casque Haute température Concept Vulcain
Voir les informations techniquesRéférences
Centurion :S57CEHH
Rubix :9338-6260763
Fabricant :S57CEHH
EAN :5056375453991
Détails articles : PORTE-ECRAN S57CEHH CONCEPT VULCAIN
Le Concept Vulcain offre une protection exceptionnelle allant jusqu’à 150 °C de résistance lorsqu’en contact avec des projections de métal en fusion. Sa performance résulte d’une technologie de pointe en fibre de verre renforcée polyamide. Le rapport poids /résistance assure une sécurité et un confort optimal dans des conditions de travail extrêmes. Serrage par bouton permettant d’ajuster un tour de tête de 51 à 63 cm. Coiffe incluant un bandeau anti transpirant VABON (style peau de chamois). Jugulaire en cuir 4 points optionnelle. Compatible avec de multiples accessoires incluant visières, protection aluminium de la nuque et coquille anti-bruit. Basse température : -20 °C. Isolation Electrique 440 Vac. Durée de stockage 5 ans et durée de vie 5 ans si mode d’utilisation respecté. Également disponible en rouge, bleu, jaune et orange.
Points forts
Résistance à une température de 150 °C en contact avec une coulée de métal en fusion.
Informations techniques
Attributs
| Type | porte écran |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,26 € HT
/ unité
67,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

