Écran facial - Pièce détachée Bollé Safety FARELRSI

Face de rechange pour RELRSI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :FARELRSI
Rubix :5383-6015339
EAN :3660740001520
ECRAN PROTECTION 190X290 RELEABLE RHODOCHOC INC. AR

Résumé technique

Typeface de rechange
Revêtement des verresanti-buée
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN PROTECTION 190X290 RELEABLE RHODOCHOC INC. AR


Caractéristiques:
Cet écran de rechange se monte sur un protecteur relevable qui protège contre les arcs électriques de court-circuit. Il est fabriqué en acétate. Il dispose d’un traitement anti-buée.

Spécifications:
- Teinte oculaire : incolore
- Revêtement des verres : incolore
- Poids : 135 g
- Matière : acétate
- Epaisseur : 1,5 mm
- Fourni avec housse de protection

Normes:
Le protecteur relevable RELRSI sur lequel monte cet écran, répond aux normes EN 166 pour la protection contre les risques mécaniques, électriques, thermiques, et chimiques. Il est également conforme aux normes de protection contre l'arc électrique de court-circuit. Il est également conforme à la norme EN 170 relative à la protection individuelle de l'oeil.

Informations sur la marque:
Bollé Safety est un fabricant européen de renom spécialisé dans les équipements de protection individuelle. La marque se distingue par la qualité de ses produits et son engagement envers la sécurité des travailleurs.

Points forts

- Protection contre les arcs électriques de court-circuit
- Ecran avec vue panoramique
- Confortable pour un port prolongé grâce au traitement anti-buée

Applications

Cet écran pour protecteur relevable est idéal pour les professionnels ayant besoin d’une bonne protection des yeux pour des travaux en intérieur.

Informations techniques


Attributs
Typeface de rechange
Revêtement des verresanti-buée
Matièreacétate
27,65 € HT
/ unité
33,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h