Écran facial complet GISS 844921, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Pare-visage G-FACE incolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :844921
Rubix :C600-6081491
EAN :3660338073922





Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : PARE VISAGE RELEVABLE G-FACE ECRAN POLYCARBONATE INC
Le pare-visage G-FACE de la marque GISS est conçu pour offrir une protection faciale efficace et légère dans les environnements industriels où les projections ou les impacts légers peuvent représenter un risque. Sa conception en polycarbonate transparent garantit une visibilité optimale tout en assurant une sécurité accrue.
Caractéristiques :
Le G-FACE est fabriqué en polycarbonate, une matière réputée pour sa résistance aux chocs et sa légèreté. Sa visière incolore permet une vision claire sans altération des couleurs, essentielle pour les opérations précises. Le design du G-FACE a été conçu pour s’adapter facilement à différents types de casques ou de supports, tout en garantissant un bon maintien et un confort durable même en cas d’utilisation prolongée. Il ne dispose d’aucun traitement de surface particulier, ce qui simplifie son entretien au quotidien.
Spécifications :
• Teinte des oculaires : incolore
• Matière principale : polycarbonate
• Utilisation : protection faciale contre projections
• Champ de vision : large et non déformé
• Nettoyage : facile avec produits d’entretien classiques
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle des yeux, incluant les exigences de base en matière de résistance aux chocs, à la poussière et aux liquides. Cette norme garantit la fiabilité du pare-visage G-FACE en milieu professionnel.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Le G-FACE est fabriqué en polycarbonate, une matière réputée pour sa résistance aux chocs et sa légèreté. Sa visière incolore permet une vision claire sans altération des couleurs, essentielle pour les opérations précises. Le design du G-FACE a été conçu pour s’adapter facilement à différents types de casques ou de supports, tout en garantissant un bon maintien et un confort durable même en cas d’utilisation prolongée. Il ne dispose d’aucun traitement de surface particulier, ce qui simplifie son entretien au quotidien.
Spécifications :
• Teinte des oculaires : incolore
• Matière principale : polycarbonate
• Utilisation : protection faciale contre projections
• Champ de vision : large et non déformé
• Nettoyage : facile avec produits d’entretien classiques
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle des yeux, incluant les exigences de base en matière de résistance aux chocs, à la poussière et aux liquides. Cette norme garantit la fiabilité du pare-visage G-FACE en milieu professionnel.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Protection faciale légère et robuste en polycarbonate
• Vision claire et non déformée
• Conception compatible avec la majorité des supports
• Facile à nettoyer et à entretenir
• Idéal pour les opérations ne nécessitant pas de traitement antibuée ou anti-rayures
• Vision claire et non déformée
• Conception compatible avec la majorité des supports
• Facile à nettoyer et à entretenir
• Idéal pour les opérations ne nécessitant pas de traitement antibuée ou anti-rayures
Applications
Ce pare-visage est idéal pour les professionnels intervenant dans les secteurs de la maintenance, de la logistique, de l’agriculture ou de l’industrie légère. Il convient parfaitement pour protéger le visage lors de travaux générant des projections solides ou liquides, tels que le ponçage, le meulage ou la pulvérisation de produits.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
| Arc électrique | non |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,48 € HT
/ unité
19,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h