Écran facial complet JSP ADA270-070-00C, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Écran EVOGUARD®

Voir les informations techniques

Références

JSP :ADA270-070-00C
Rubix :R412-6202201
ECRAN EVOGUARD C4-MAX PC KN VISTA RETOUR MENTON

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C4-MAX PC KN VISTA RETOUR MENTON


Gamme complète d'écrans EVOGuard® Industriel et EVOGuard® MAX Industriel pour une protection optimale contre les impacts, projections et UV. Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Différents niveaux de protection selon les modèles. Conformes aux normes EN170, EN352-3 et EN166 selon modèle.

Points forts

Léger, confortable et performant. Compatibilité avec les produits JSP.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
1 093,50 HT
/ 10 unités
1 312,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.