Écran facial complet MSA GA90035, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
SUR LUNETTES INCOLORES RECHANGE AVEC BIELLES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :GA90035
Rubix :1056-6134260
EAN :3661258024568


Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SUR LUNETTES INCOLORES RECHANGE AVEC BIELLES
Casque V-Gard 950 non ventilé. Casque livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage molette et avec écran intégré résistant aux conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1. Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS). Normes : EN397 / EN166 / EN ISO 80079-36.
Points forts
Mousse sur la partie supérieure de l‘écran pour une étanchéité optimale entre l‘écran et la calotte.
Casque conçu et fabriqué en FRANCE.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,72 € HT
/ unité
72,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h