Écran facial - Pièce détachée JSP ADA280-070-000
Écran EVOGuard®C5 MAX Industriel ADA280-070-000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ADA280-070-000
Rubix :R412-6202200
EAN :5038428256285


Résumé technique
| Type | ecran |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
Documents
Détails articles : ECRAN EVOGUARD C5-MAX PC KN RETOUR MENTON GSET29 CL1
Cet écran EVOGuard® C5 MAX Industriel de JSP Safety est une solution avancée de protection faciale destinée aux environnements de travail industriels les plus exigeants. Conçu pour offrir une couverture intégrale du visage sans limiter les mouvements, il est idéal pour les professionnels cherchant une protection optimale contre les impacts, les projections de liquides et les arcs électriques. Le modèle EVOGuard® C5 MAX est compatible avec les casques de la gamme EVO®, garantissant une intégration parfaite pour une sécurité maximale.
Caractéristiques:
Cet écran pour casque se distingue par sa robustesse et son adaptabilité aux différents environnements de travail. Son design intègre un retour menton intégral et offre une couverture complète du visage. Il est équipé d'une visière en polycarbonate haute résistance qui assure une protection contre les impacts élevés, ainsi qu'un traitement anti-rayures et anti-buée. Compatible avec les serres-tête EVOGuard® et les casques EVO®, cet écran assure une excellente transmission lumineuse tout en filtrant les rayons UV nocifs. Il est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs qui doivent être exposés à des environnements de travail difficiles tout en maintenant une visibilité parfaite.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate haute résistance
- Compatibilité : casques EVO® et serre-têtes EVOGuard® (sauf EVO® Vista® et EVO® 6100)
- Classe optique : 1 (vision panoramique de haute qualité)
- Protection contre les impacts : niveau A, résistant à une bille de 6 mm tombant à 190 m/s lorsqu'il est monté sur un casque EVO®
- Longueur de la visière : 21,5 cm
- Poids : 216 g
- Traitement : anti-rayures (K) et anti-buée
- Transmission lumineuse : filtrage UV, échelle 2C
Normes:
Cet écran de protection est conforme aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection complète des yeux et du visage contre les impacts, les projections de liquides et les risques d'arc électrique. Il respecte également la norme GS-ET-29, qui couvre la protection contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques:
Cet écran pour casque se distingue par sa robustesse et son adaptabilité aux différents environnements de travail. Son design intègre un retour menton intégral et offre une couverture complète du visage. Il est équipé d'une visière en polycarbonate haute résistance qui assure une protection contre les impacts élevés, ainsi qu'un traitement anti-rayures et anti-buée. Compatible avec les serres-tête EVOGuard® et les casques EVO®, cet écran assure une excellente transmission lumineuse tout en filtrant les rayons UV nocifs. Il est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs qui doivent être exposés à des environnements de travail difficiles tout en maintenant une visibilité parfaite.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate haute résistance
- Compatibilité : casques EVO® et serre-têtes EVOGuard® (sauf EVO® Vista® et EVO® 6100)
- Classe optique : 1 (vision panoramique de haute qualité)
- Protection contre les impacts : niveau A, résistant à une bille de 6 mm tombant à 190 m/s lorsqu'il est monté sur un casque EVO®
- Longueur de la visière : 21,5 cm
- Poids : 216 g
- Traitement : anti-rayures (K) et anti-buée
- Transmission lumineuse : filtrage UV, échelle 2C
Normes:
Cet écran de protection est conforme aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection complète des yeux et du visage contre les impacts, les projections de liquides et les risques d'arc électrique. Il respecte également la norme GS-ET-29, qui couvre la protection contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
- Protection intégrale : couverture complète du visage, y compris le menton, pour une protection maximale.
- Résistance aux impacts : protection allant jusqu'à 190 m/s, assurant une sécurité optimale dans les environnements à risque.
- Traitement anti-rayures et anti-buée : visibilité maintenue même dans des conditions difficiles.
- Compatible avec les casques EVO® : s'intègre facilement avec les casques et serre-têtes de la gamme EVOGuard®.
- Protection contre les arcs électriques : conforme à la norme GS-ET-29, offrant une protection contre les arcs jusqu'à 4 kA.
- Haute qualité optique : classe optique 1, garantissant une vision claire sans déformation.
- Protection contre les projections de liquides.
- Résistance aux impacts : protection allant jusqu'à 190 m/s, assurant une sécurité optimale dans les environnements à risque.
- Traitement anti-rayures et anti-buée : visibilité maintenue même dans des conditions difficiles.
- Compatible avec les casques EVO® : s'intègre facilement avec les casques et serre-têtes de la gamme EVOGuard®.
- Protection contre les arcs électriques : conforme à la norme GS-ET-29, offrant une protection contre les arcs jusqu'à 4 kA.
- Haute qualité optique : classe optique 1, garantissant une vision claire sans déformation.
- Protection contre les projections de liquides.
Applications
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Maritime
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
- Aéroports
- Gestion des installations
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Maritime
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
Informations techniques
Attributs
| Type | ecran |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,11 € HT
/ unité
86,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h