Écran facial - Pièce détachée JSP ANX060-230-000
Ecran Surefit 20cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ANX060-230-000
Rubix :G832-6135248
EAN :5038428031974
Documents
Détails articles : ECRAN POLYCARBONATE 20CM ECRAN SUREFIT - SEUL
La visière en polycarbonate Surefit™ de 20 cm est une solution de protection faciale robuste et fiable, conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels exigeants. Elle offre une barrière efficace contre les particules à énergie moyenne, les gouttelettes de liquide et les projections de métal en fusion. Sa compatibilité exclusive avec le système de support Surefit™ permet une intégration facile et rapide sur les casques de sécurité de la gamme Evolution® de JSP.
Caractéristiques :
Fabriquée en polycarbonate de haute qualité, cette visière offre une clarté optique exceptionnelle (classe optique 1), garantissant une vision sans distorsion pour un port prolongé. Elle est conçue pour résister aux impacts de billes de 6 mm projetées à 120 m/s, tout en assurant une excellente protection contre les liquides et les projections de métal fondu. Légère et recyclable, la visière Surefit™ combine durabilité et confort. Elle s'intègre aisément au support de même gamme pour une installation sûre et rapide.
Spécifications :
• Longueur : 20 cm
• Classe optique : 1 (usage prolongé)
• Protection contre les impacts : bille de 6 mm à 120 m/s
• Protection contre les liquides : oui (indice 3)
• Résistance aux métaux fondus et solides chauds : oui (indice 9)
• Compatibilité : support Surefit™ JSP / casques de sécurité Evolution®
• Recyclable : oui
• Nettoyage : eau chaude savonneuse, chiffon doux
Normes :
• Conforme à la norme EN 166 1.B.3.9
Informations sur la marque :
Fondée en 1964, JSP Safety est une entreprise britannique de référence dans le domaine de la protection individuelle "au-dessus du cou". Spécialisée dans les casques de sécurité, les visères, les protections auditives et les lunettes de sécurité, JSP innove en permanence pour dépasser les normes de sécurité internationales. L'entreprise met l'accent sur la qualité, la durabilité et le confort d'utilisation, tout en assurant une production responsable et recyclable. Son engagement en faveur de la sécurité au travail fait de JSP un partenaire de confiance dans le monde entier.
Caractéristiques :
Fabriquée en polycarbonate de haute qualité, cette visière offre une clarté optique exceptionnelle (classe optique 1), garantissant une vision sans distorsion pour un port prolongé. Elle est conçue pour résister aux impacts de billes de 6 mm projetées à 120 m/s, tout en assurant une excellente protection contre les liquides et les projections de métal fondu. Légère et recyclable, la visière Surefit™ combine durabilité et confort. Elle s'intègre aisément au support de même gamme pour une installation sûre et rapide.
Spécifications :
• Longueur : 20 cm
• Classe optique : 1 (usage prolongé)
• Protection contre les impacts : bille de 6 mm à 120 m/s
• Protection contre les liquides : oui (indice 3)
• Résistance aux métaux fondus et solides chauds : oui (indice 9)
• Compatibilité : support Surefit™ JSP / casques de sécurité Evolution®
• Recyclable : oui
• Nettoyage : eau chaude savonneuse, chiffon doux
Normes :
• Conforme à la norme EN 166 1.B.3.9
Informations sur la marque :
Fondée en 1964, JSP Safety est une entreprise britannique de référence dans le domaine de la protection individuelle "au-dessus du cou". Spécialisée dans les casques de sécurité, les visères, les protections auditives et les lunettes de sécurité, JSP innove en permanence pour dépasser les normes de sécurité internationales. L'entreprise met l'accent sur la qualité, la durabilité et le confort d'utilisation, tout en assurant une production responsable et recyclable. Son engagement en faveur de la sécurité au travail fait de JSP un partenaire de confiance dans le monde entier.
Points forts
• Visière de 20 cm offrant une couverture faciale optimale
• Conception en polycarbonate de classe optique 1 pour une vision claire et nette
• Protection renforcée contre les impacts à haute vitesse, liquides et métaux fondus
• Compatible avec les casques JSP Evolution® via le support Surefit™
• Résistante, légère et 100 % recyclable
• Nettoyage facile et entretien réduit
• Conception en polycarbonate de classe optique 1 pour une vision claire et nette
• Protection renforcée contre les impacts à haute vitesse, liquides et métaux fondus
• Compatible avec les casques JSP Evolution® via le support Surefit™
• Résistante, légère et 100 % recyclable
• Nettoyage facile et entretien réduit
Applications
• Industrie métallurgique et sidérurgique
• Travaux de meulage, de coupe ou de soudage
• Maintenance industrielle exposée aux projections
• Manipulation de liquides ou produits chimiques dangereux
• Environnements de travail exigeant une protection faciale complète et fiable
• Utilisation quotidienne avec casques JSP Evolution® équipés du support Surefit™
• Travaux de meulage, de coupe ou de soudage
• Maintenance industrielle exposée aux projections
• Manipulation de liquides ou produits chimiques dangereux
• Environnements de travail exigeant une protection faciale complète et fiable
• Utilisation quotidienne avec casques JSP Evolution® équipés du support Surefit™
Informations techniques
Attributs
| Type | visière |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 47,17 €
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h