Écran facial complet JSP ADB28A-100-400, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Ecran et serre-tête EVOGuard C2 Industriel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ADB28A-100-400
Rubix :R412-6202846
EAN :5038428256520
ECRAN EVOGUARD C2 PC KN EVO2 EVOLITE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verressans
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C2 PC KN EVO2 EVOLITE


L'EVOGuard® C2 Industriel de JSP associe un écran facial haute performance à des coquilles anti-bruit Sonis® pour offrir une protection optimale dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques :
Cet équipement combine sécurité maximale, confort exceptionnel et visibilité panoramique claire, répondant ainsi aux besoins professionnels les plus rigoureux. Il assure une protection complète du visage contre les impacts, les projections de liquides et le métal fondu. Doté d'un écran panoramique en classe optique 1, il garantit une visibilité sans déformation. Sa conception anti-rayures et anti-buée permet une utilisation prolongée même dans des conditions difficiles. Le serre-tête ajustable offre un confort optimal grâce à son système de réglage précis à crémaillère et à un coussin ergonomique qui réduit les points de pression. Fourni avec des coquilles Sonis anti-bruit, il est également compatible avec des demi-masques et les lunettes de vue.

Spécifications :
- Classe optique : 1 (vision claire, sans déformation).
- Résistance aux impacts : classe B (impact à moyenne énergie, bille de 6 mm à 120 m/s).
- Longueur de la visière : 18,5 cm.
- Matériau visière : polycarbonate.
- Matériaux serre-tête : nylon renforcé de fibres de verre.
- Matériaux coquilles : ABS et fil d'acier inoxydable.
- Poids total : 655 g.
- Filtration UV : 2C-1.2 (filtration UV avec reconnaissance des couleurs).
- Protection contre les liquides (gouttelettes et projections) : classe 3.
- Protection contre les métaux fondus : classe 9.
- Traitement anti-rayures : K.
- Traitement anti-buée : N.
- Isolation sonore (SNR) : 31 dB.

Normes :
L’EVOGuard® C2 est un EPI homologué CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il respecte les normes suivantes :
- EN166 : protection oculaire et faciale contre impacts, gouttelettes, et métal fondu (BT).
- EN170 : filtration UV, échelle 2C - 1.2.
- EN352-3 : protection auditive intégrée (Sonis®C, SNR = 31 dB).

Informations sur la marque :
Fondée en 1964, JSP est une entreprise britannique leader dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI). Reconnue mondialement pour ses solutions innovantes et de qualité supérieure, JSP se distingue par son engagement envers la sécurité, l'ergonomie et la durabilité. Présente dans plus de 100 pays, JSP sert des secteurs variés tels que la construction, l’industrie et l’énergie.

Points forts

- Combiné pratique de protection contre le bruit et les impacts.
- Protection complète contre impacts, liquides et métal fondu.
- Vision panoramique claire sans déformation.
- Confort optimal grâce au serre-tête réglable en trois points avec coussin de confort.
- Compatibilité étendue avec d'autres équipements de sécurité (lunettes, masques respiratoires, protections auditives).
- Revêtements anti-rayures et anti-buée pour une durabilité prolongée.

Applications

L’EVOGuard® C2 Industriel est idéal pour une utilisation dans les industries métallurgiques, chimiques, et manufacturières, où les travailleurs sont exposés à des risques élevés d'impacts ou de projections dangereuses. Il est particulièrement adapté aux opérations de fonderie, de découpe de métaux, et aux environnements nécessitant une visibilité parfaite ainsi qu'une protection auditive efficace.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verressans
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
81,17 € HT
/ unité
97,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.