Inventez le futur avec nous !

L'entreprise 3M™ a pour force de savoir identifier les besoins de ses clients, quel que soit leur univers, afin de leur proposer des produits toujours plus innovants, qui améliorent le quotidien.
La force de la marque ? Son ingéniosité. Actuellement, 3M™ emploie plus de 62 000 personnes réparties sur 110 sites industriels et 40 laboratoires de recherches.

3M™ est leader dans les secteurs de la sécurité à la personne, des colles & rubans industriels et des abrasifs.

Découvrir les produits 3M™
3M l'innovation pour les professionnels
-59,1% Des émissions de gaz à effet de serre portée 1 et 2 depuis 2019
-45 000t De plastique vierge d'origine fossile depuis 2021
+21,4% De l'efficacité de l'utilisation de l'eau depuis 2019
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 55 M X 12 MM UC72

Ruban adhésif 3M 9241255, Longueur: 55 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore

  • 3m :9241255
  • rubix :0168-8003305
RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 425 55 M X 50,8 MM UC24

Ruban adhésif 3M 7100053813, Longueur: 55 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris

  • 3m :7100053813
  • rubix :0168-8002734
RUBAN TOILE PLASTIFIEE GRIS 1900 50 M X 50 MM UC24

Ruban à conduit 3M 7000032383, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris

  • 3m :7000032383
  • rubix :0168-8111944
RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 201E 50 M X 48 MM UC24

Ruban adhésif de masquage 3M 7100195888, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Beige

  • 3m :7100195888
  • rubix :0168-8179677
COLLE HAUTE PERFORMANCE 90 AE 500 ML UC12

Colles et adhésifs liquides 3M 7000116790, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore

  • 3m :7000116790
  • rubix :0168-8003274
SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ELEC HTE PERF.NOIR19MMX20M

Ruban adhésif isolant 3M 331920, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir

  • 3m :331920
  • rubix :0168-8047920
RUBAN OUVRABLE/REFERMABLE DUAL -LOCKSJ3870 NOIR 25MMX2,5M

Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7100123347, Largeur: 25 mm | Longueur: 2.5 m

  • 3m :7100123347
  • rubix :0168-8198640
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4910F 33 M X 12 MM T UC 6

Ruban adhésif 3M 491012, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore

  • 3m :491012
  • rubix :0168-8002882
COLLE STRUCTURALE EPOXY BLANCHE DP 460 CA 50 ML UC12

Colles et adhésifs liquides 3M 7100200496, Contenance: 50 ml | Couleur: Blanc

  • 3m :7100200496
  • rubix :0168-8011296
RUBAN ADHESIF VINYLE BLEU 471 33 M X 19 MM UC12

Ruban adhésif 3M 21258, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Bleu

  • 3m :21258
  • rubix :0168-8002816
DISQUE A MEULER A MOYEU DEPORTE CUBITRON 3 98647 125X7X22,23MM

Disque à ébarber 3M 98647

  • 3m :98647
  • rubix :0069-0831099
DISQUE FIBRE 3M982C 125X22 G36 UE 100

Disque abrasif 3M 55073

  • 3m :55073
  • rubix :0069-0328989
BANDE LIME SUPPORT TOILE 3M CUBITRON 3 1184F

Bande sans fin abrasive 3M 7100329003

  • 3m :7100329003
  • rubix :0069-0840856
DISQUE LAMELLE 3M769F 125X22 G80 BOMBE UE 10

Disque à lamelles 3M AB01242

  • 3m :AB01242
  • rubix :0069-0653180
DISQUE A TRONCONNER CUBITRON 3 125X1,6X22,23MM 86412 36+/T41

Disque à tronçonner 3M 86412

  • 3m :86412
  • rubix :0069-0831140
DISQ.FIBRE CUBITR 3 1182C GR 36+ 125MM X 22MM FENDU .DIE492EQ

Disque abrasif 3M 66448

  • 3m :66448
  • rubix :0069-0834832
DISQ.FIBRE CUBITR 3 1187C GR 36+ 125MM X 22MM FENDU .DIE492EQ

Disque abrasif 3M 66464

  • 3m :66464
  • rubix :0069-0834827
ROULEAU GPRL 125MMX10M A T.FIN VERT SCOTCH BRITE UE 4

Rouleau abrasif 3M 12306

  • 3m :12306
  • rubix :0069-0142626
BROSSE/TIGE BBZS D.50 GR80 JAUNE BRISTLE UE 6

Roue à brosses sur tige 3M 62965

  • 3m :62965
  • rubix :0069-0352109
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP3 9332 AVEC SOUPAPE CONFORT+(UE10)

Masque facial jetable 3M 7100258913, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

  • 3m :7100258913
  • rubix :2771-6000466
MASQUE FFA2P3R D 4255+

Masque facial réutilisable 3M 7100113101, Taille : Taille unique | Matière principale : Élastomère

  • 3m :7100113101
  • rubix :2771-6176463
KIT CASQUE DE SOUDAGE G5-01 AVEC FILTRE SOUD G5-01VCOUL/ADFLO

Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 7100340663, Type : Kit casque de soudage

  • 3m :7100340663
  • rubix :2771-6185303
KIT 3MTM VERSAFLO TR-619E

Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M 7100053532, Classe : TH2/ TH3

  • 3m :7100053532
  • rubix :2771-6123344
BOUCHON OREILLE 3M EAR ULTRAFIT CARTON DE 50 PAIRES

Bouchons d'oreille 3M 7000038199, Indice global d'affaiblissement SNR : 27.3 dB | Matière principale : Élastomère | Cordés : Oui

  • 3m :7000038199
  • rubix :2771-6185671
CASQUE PELTOR LITECOM PLUS PMR446MHZ ANALOGIQUE BANDEAU

Casques et bouchons communiquant 3M MT73H7A4410EU, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB

  • 3m :MT73H7A4410EU
  • rubix :2771-6189925
SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME III (H10A)

Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039622, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Pliable : Non

  • 3m :7000039622
  • rubix :0500-6023187
CAGOULE LEGERE BLANCHE TM/L

Ventilation assistée - Accessoire 3M S-433L

  • 3m :S-433L
  • rubix :2771-6078837