Écran facial complet Bollé Safety RELRSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Acétate | Teinte oculaires : Incolore

Protecteur relevable RELRSI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :RELRSI
Rubix :5383-6023257
EAN :3660740001957
PROTEGE VISAGE RELEVABLE ACETATE ANTI BUEE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-buée
Matière principaleacétate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PROTEGE VISAGE RELEVABLE ACETATE ANTI BUEE


Le protecteur facial relevable RELRSI de Bollé Safety est une solution haut de gamme conçue pour offrir une protection maximale contre les arcs électriques de court-circuit. Doté d’une visibilité exceptionnelle grâce à sa large surface en acétate, ce protecteur combine légèreté et robustesse.

Caractéristiques:
Conçu spécialement pour les environnements à risque, cet écran facial offre une résistance exceptionnelle grâce à son traitement anti-buée avancé et à son écran en acétate de 1,5 mm d’épaisseur. Sa face relevable permet une flexibilité accrue, facilitant les manipulations et augmentant le confort de l’utilisateur. Avec un poids léger de seulement 200 g, ce protecteur est idéal pour une utilisation prolongée, tout en offrant une protection certifiée pour les atmosphères explosives, selon les standards ATEX. Le serre-tête réglable lui permet de s'adapter à toutes les morphologies. 

Spécifications:
- Dimensions de l’écran : 19 x 29 cm.
- Épaisseur de l’écran : 1,5 mm.
- Matériau de l'écran : acétate.
- Matériau de la monture : polypropylène (PP).
- Couleur de la monture : jaune.
- Traitement : anti-buée (N).
- Poids : 200 g.
- Certifications ATEX : oui.
- Housse de protection fournie.

Normes:
Ce protecteur facial est certifié CE. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN166 (3 8 B) : protection individuelle de l’œil, 3 : projections de liquides, 8 : arcs électriques, B : impact à moyenne énergie (résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s).
- EN170 : protection contre les rayonnements UV.
De plus, il est certifié pour une utilisation dans les atmosphères explosives selon les standards ATEX IIA, IIIA, IIIB, IIIC pour les zones 1, 2, 20, 21 et 22.

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Bollé Safety se positionne comme un leader mondial de la protection visuelle et faciale. Fondée en France à Oyonnax, la marque se démarque par son engagement envers l’innovation, la qualité et la sécurité. Avec une présence internationale et une offre de produits couvrant les besoins des professionnels de divers secteurs, Bollé Safety s’attache à développer des solutions occulaires adaptées aux conditions les plus extrêmes.

Points forts

- Protection optimale contre les arcs électriques de court-circuit.
- Visibilité améliorée grâce à son écran relevable de grande taille.
- Légereté : un poids de seulement 200 g pour un confort maximal.
- Traitement anti-buée pour une vision claire dans toutes les conditions.
- Certifications ATEX pour une utilisation dans des zones à risques explosifs.
- Durabilité accrue grâce à des matériaux de haute qualité.

Applications

Le protecteur facial relevable RELRSI est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants, notamment :
- Travaux électriques impliquant des risques d’arcs électriques.
- Interventions dans des zones à risques explosifs (ATEX).
- Utilisation dans des usines chimiques ou pétrolières.
- Maintenance industrielle (risque de projections d'huiles ou de carburants).
- Secteurs de l’énergie et des infrastructures.
- Manipulation de produits chimiques ou de substances dangereuses.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-buée
Matière principaleacétate
Arc électriqueoui
Matièreacétate
33,84 € HT
/ unité
40,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.