Références
Centurion :S810
Rubix :9338-6260769
Fabricant :9034450
EAN :5055660638655
Détails articles : CONTOUR XI TRANSPARENT EN POLYCARBONATE CLASSE 1 ARC NEXUS
La visière Contour XI est une visière moulée en polycarbonate conçue pour être utilisée avec votre casque de sécurité. Cette visière polyvalente offre une protection contre les arcs électriques et est idéale pour le meulage, la découpe, le perçage et de nombreuses autres applications.
• Visière moulée en polycarbonate
• Facile à mettre en place
• Protège-menton intégré
• À utiliser avec le support de visière Centurion Contour
• Protection contre les chocs d'énergie moyenne
• Convient pour une utilisation à des températures extrêmes comprises entre -5 °C et +55 °C
• Protège contre les projections de liquides et de métal en fusion
• Protège contre les arcs électriques
EN 166:2001 1 BT 893
EN 170
Classe d'arc 1 GS-ET-29
• Visière moulée en polycarbonate
• Facile à mettre en place
• Protège-menton intégré
• À utiliser avec le support de visière Centurion Contour
• Protection contre les chocs d'énergie moyenne
• Convient pour une utilisation à des températures extrêmes comprises entre -5 °C et +55 °C
• Protège contre les projections de liquides et de métal en fusion
• Protège contre les arcs électriques
EN 166:2001 1 BT 893
EN 170
Classe d'arc 1 GS-ET-29
Informations techniques
Attributs
| Type | contour transparent |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,20 € HT
/ 10 unités
581,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h