Écran facial - Pièce détachée GISS 844922

Pare Visage G-FACE GRID

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :844922
Rubix :C600-6081492
EAN :3660338073939
PARE VISAGE RELEVABLE G-FACE ECRAN GRILLAGE ACIER

Résumé technique

Documents

Détails articles : PARE VISAGE RELEVABLE G-FACE ECRAN GRILLAGE ACIER


Norme : EN166

Protecteur relevable ergonomique avec confort et sécurité optimisés. Ecran facial grillagé en acier inoxydable permettant une très bonne mobilité et une excellente protection. Ecran sphérique : 381 x 210 mm Poids : 280 g
APPLICATIONS
Protection contre les risques de projections, pour les jardiniers, paysagistes, forestiers, bûcherons...
AVANTAGES
Ecran sphérique très large. Serre-tête réglable par crémaillère.
Mousse de confort et bande textile anti-transpiration.

Points forts

Idéal pour les paysagistes forestiers

Informations techniques


Attributs
Typepare visage
Matièreacier inoxydable
Promotion
Au lieu de 12,48 €
11,02 € HT
/ unité
13,22 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
11,02 € HT / unité
14 et plus
9,45 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h