Écran facial complet Bollé Safety RELPSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Protecteur relevable RELPSI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :RELPSI
Rubix :5383-6049436
EAN :3660740003487
PROTECTEUR RELEVABLE 190X290 AV/SERRE TETE PPOLYCARB.INC AB

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PROTECTEUR RELEVABLE 190X290 AV/SERRE TETE PPOLYCARB.INC AB


Le protecteur relevable RELPSI de Bollé Safety est conçu pour offrir une protection optimale du visage tout en garantissant un confort exceptionnel. Sa face relevable permet une utilisation flexible, idéale pour les professionnels travaillant en environnement exigeants. Doté d'un traitement anti-buée, il assure une visibilité parfaite en toutes circonstances.

Caractéristiques :
Le protecteur relevable RELPSI est spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'industrie. Sa visière en polycarbonate de 1 mm d'épaisseur assure une résistance aux chocs tout en restant légère. Sa face relevable de 19 x 29 cm offre une protection complète tout en permettant un accès facile à l'air libre lorsqu'elle est relevée. Ce modèle est également traité anti-buée, garantissant une visibilité nette en toutes circonstances. Il est fourni avec une housse de protection. De plus, il est certifié ATEX et utilisable en atmosphère explosive. 

Spécifications :
- Matériau de la visière : polycarbonate de 1 mm.
- Dimensions de la face relevable : 19 x 29 cm.
- Traitement : anti-buée.
- Protection arc électrique : non.
- Poids : 200 g.
- Système de fixation : bandeau ajustable.
- Livré avec une housse de protection.

Normes :
Ce protecteur facial est un EPI certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes de sécurité en vigueur pour garantir une protection optimale :
- EN 166 : protection individuelle de l'œil contre les risques mécaniques et chimiques.
- EN 170 : filtration des ultraviolets.
- Certifié pour les atmosphères explosives selon ATEX IIA, IIIA, IIIB, IIIC (zones 1,2,20,21,22).

Informations sur la marque :
Bollé Safety est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans la conception d'équipements de protection oculaire et faciale. Avec plus de 130 ans d'expérience, la marque se distingue par son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité. Elle fournit des solutions de protection performantes pour divers secteurs industriels, garantissant sécurité, confort et durabilité à ses utilisateurs.

Points forts

- Protection intégrale : protège efficacement contre les risques mécaniques et chimiques.
- Face relevable pratique : permet une ventilation et un accès rapide en cas de besoin.
- Traitement anti-buée : garantit une visibilité optimale en milieu humide ou chaud.
- Certifié ATEX : compatible avec les environnements à risques explosifs.
- Confort longue durée : légerté et design ergonomique assurant un port agréable même sur de longues périodes.
- Durabilité : écran polycarbonate vendu séparément pour prolonger la durée de vie du protecteur.

Applications

Le protecteur relevable RELPSI est conçu pour les professionnels travaillant dans des environnements à risque. Il est idéal pour l'industrie chimique et pétrochimique, les laboratoires et zones de manipulation de produits dangereux, les ateliers de mécanique et de fabrication, les environnements industriels soumis aux normes ATEX, etc.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-buée
Matière principalepolycarbonate
Arc électriquenon
22,49 € HT
/ unité
26,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.