Protection auditive

De nombreux secteurs d'activité impliquent de travailler dans un environnement bruyant. Sans protection auditive adaptée, l'impact d’un bruit excessif menace la sécurité et la santé de vos collaborateurs. Cela peut entraîner des troubles comme les acouphènes ou une perte plus importante de l'audition. Le casque antibruit se présente alors comme un équipement de protection individuelle (EPI) indispensable pour protéger efficacement les oreilles. Grâce à une atténuation des décibels, il permet de réduire l'exposition aux bruits les plus dangereux. Offrant une vaste gamme de modèles, Rubix accompagne les professionnels avec des casques antibruit adaptés à chaque situation.

Les différents types de casques anti bruit disponibles
Selon vos besoins, il existe différentes catégories de casques aux caractéristiques bien précis.

Le serre-tête antibruit :
Conçu pour une utilisation prolongée, le serre-tête antibruit procure un grand confort et une protection auditive de qualité. Il dispose de coussinets doux et offre une pression modérée sur la tête. Il est conçu pour offrir confort et isolation phonique, assurant une protection efficace pour les longues périodes d’exposition aux bruits élevés.

La coquille antibruit :
Pratique et flexible, la coquille antibruit propose un haut niveau de protection sonore tout en étant facilement ajustable. Il convient ainsi très bien aux secteurs de la construction et de l'industrie lourde. Elle est particulièrement utilisée dans des secteurs comme la construction, la métallurgie, la fabrication et l'aéronautique, où les travailleurs sont souvent exposés à des bruits de machines, d'outils pneumatiques, ou d'autres sources sonores élevées.

Le casque antibruit communicant :
Avec des fonctionnalités avancées, ce type de casque actif combine l’électronique avec une diminution du bruit. Équipé d’écouteurs et d’un micro, il utilise la technologie Bluetooth pour s’adapter à vos besoins. En communiquant entre-elles, vos équipes peuvent travailler de manière optimale même dans un environnement de travail bruyant. Le casque antibruit communicant est un véritable atout de protection individuelle et de productivité qui permet de gagner un temps précieux.

Plus de détails sont disponibles sur le fonctionnement, les avantages et les critères de choix des casques anti-bruit communicants.

Des normes et certifications essentielles
Avec pour priorité la sécurité et la santé des travailleurs, Rubix propose des casques anti bruit respectueux des normes en vigueur. Conformément à la norme EN 352, ils garantissent une atténuation adaptée aux différents types de bruits. Cela se traduit par un niveau important de sécurité et de confort, même dans les environnements les plus exigeants.
Depuis avril 2019, les protections auditives doivent se conformer à la nouvelle réglementation EPI 2016/425. Elle met en avant le danger que représentent les bruits nocifs pour la santé. Le casque anti bruit fait dorénavant partie de la catégorie III, au même titre qu’une protection respiratoire.

Les marques proposées par Rubix
Pour apporter performance, confort, et robustesse, Rubix propose des casques antibruit de marques reconnues pour leur expertise dans le domaine.

• À l’image de sa gamme Peltor, l’entreprise 3M crée des casques antibruit à la technologie avancée. Adaptés aux bruits importants, les modèles de la série Peltor, comme le casque Peltor ProTac III, procurent un confort d'utilisation optimal aux divers professionnels.
• Les produits de la marque Giss respectent des normes de certification industrielle strictes, garantissant une qualité, un confort et une sécurité équivalents aux grandes marques d’Equipements de Protection Individuelle, tout en proposant des tarifs plus avantageux.
• Les casques antibruit Uvex utilisent une technologie de réduction passive du bruit, offrant une protection efficace contre les environnements sonores élevés tout en assurant confort et sécurité aux utilisateurs.

Applications et secteurs d’utilisation
Incontournables dans le cadre de la qualité de vie au travail, les casques antibruit sont utilisés dans des secteurs d’activité variés. En plus de protéger, ils contribuent à favoriser la concentration et à améliorer la productivité.

Parmi de nombreux cas d'utilisation spécifiques, on retrouve :
• Les chantiers de construction affichent généralement un niveau sonore important dû à l’utilisation de machines et outils variés. Un casque antibruit participe à limiter l’exposition aux décibels dangereux sur les chantiers.
• Au sein des usines et lignes de production, une protection auditive anti-bruit augmente la qualité de concentration des opérateurs. En plus d’une haute protection, elle réduit le risque d’accident dans le secteur de l'industrie.
• Qu’il s’agisse d’aéronautique et d’automobile, un casque anti bruit optimise les conditions de travail en limitant les bruits de fond. Il favorise un environnement propice aux opérations de précision.

Conseils pour bien choisir son casque anti bruit
Le choix d’un casque antibruit s’effectue en fonction des critères du lieu de travail. Un environnement avec des bruits constants n’a pas les mêmes exigences qu’avec des bruits à intensité variable. Tous vos besoins spécifiques doivent être étudiés pour déterminer le modèle le plus approprié.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
• le niveau d’atténuation du bruit
• le confort et l’ergonomie
• la possibilité de communiquer avec ses collaborateurs
• la technologie d’atténuation active ou passive selon le type d'environnement (Industrie, musique, chasse, tir…)

Dès lors que vous travaillez dans un milieu bruyant, le casque anti bruit devient une nécessité pour la sécurité comme la santé. Découvrez chez Rubix un vaste choix de produits de qualité avec différentes caractéristiques pour s’adapter à tous les besoins professionnels.

Filtres
Catégories
  • serre tête / serre nuque /coquilles antibruit (75)
  • accessoires pour casques antibruit (49)
  • casques et bouchons communiquant (34)
  • boîte de rangement pour protection auditive (2)
  • Marque
  • 3m
    (86)
  • citec
    (1)
  • deltaplus
    (1)
  • dräger
    (1)
  • earline
    (5)
  • earow
    (2)
  • edc protection
    (1)
  • 156 produit(s) avec 160 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039622
    • rubix :0500-6023187
    • fabricant :7000039622
    • ean :04046719386918
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
    brand logo
    Au lieu de 30,05
    Promotion
    26,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :856137
    • rubix :C600-6115399
    • ean :3660338114359
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039619
    • rubix :0500-6023186
    • fabricant :7000039619
    • ean :04046719388103
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
    brand logo
    Au lieu de 27,79
    Promotion
    24,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X4A
    • rubix :2771-6091869
    • fabricant :7000103993
    • ean :04046719695515
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039624
    • rubix :0500-6068783
    • fabricant :7000039624
    • ean :04046719384211
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
    brand logo
    Au lieu de 39,45
    Promotion
    34,90 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039616
    • rubix :0500-6023184
    • fabricant :7000039616
    • ean :04046719387908
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039621
    • rubix :0500-6029974
    • fabricant :7000039621
    • ean :04046719384174
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
    brand logo
    Au lieu de 34,69
    Promotion
    29,90 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X5A
    • rubix :2771-6091871
    • fabricant :7000103995
    • ean :04046719695539
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039623
    • rubix :0500-6041763
    • fabricant :7000039623
    • ean :04046719410712
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
    brand logo
    Au lieu de 36,21
    Promotion
    26,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000038205
    • rubix :2771-6095953
    • fabricant :7000038205
    • ean :04046719358632
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039617
    • rubix :0500-6029955
    • fabricant :7000039617
    • ean :04046719382668
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :HY54
    • rubix :0500-6029932
    • fabricant :7000108016
    • ean :07318640033801
    brand logo
    • Typekit hygiène
    brand logo
    Au lieu de 14,70
    Promotion
    12,90 HT
    / lot
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7100100262
    • rubix :2771-6021605
    • fabricant :7100100262
    • ean :50051138660548
    brand logo
    • Typekit de rechange bouchons
    65,77 HT
    / boite
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000039620
    • rubix :0500-6029939
    • fabricant :7000039620
    • ean :04046719382644
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
    Au lieu de 36,83
    Promotion
    24,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7100088424
    • rubix :2771-6128398
    • fabricant :7100088424
    • ean :4054596123212
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
    • Typecasque audio
    brand logo
    147,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB030-0CY-000
    • rubix :G832-6134740
    • ean :5038428263085
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7000108540
    • rubix :2771-6103551
    • fabricant :7000108540
    • ean :07318640063280
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
    • Typecasque audio
    brand logo
    609,09 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :MRX21A4WS6
    • rubix :2771-6201256
    • fabricant :7100257811
    • ean :04054596921078
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
    • Typecasque audio
    brand logo
    483,12 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X4P5E
    • rubix :2771-6132257
    • fabricant :7100095551
    • ean :04054596135482
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X5P5E
    • rubix :2771-6132258
    • fabricant :7100095550
    • ean :04054596171985
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • uvex :2630010
    • rubix :0506-6204633
    • ean :4031101928807
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • petzl :E073BA00
    • rubix :5544-5464335
    • ean :3342540840645
    brand logo
    • Typeadaptateur
    8,71 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7100064410
    • rubix :0500-6032598
    • fabricant :7100064410
    • ean :07318640048362
    brand logo
    • Typekit hygiène
    brand logo
    174,00 HT
    / 100 paires
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :HY79
    • rubix :0500-6041775
    • fabricant :7100063118
    • ean :07318640011779
    brand logo
    • Typekit hygiène
    29,14 HT
    / lot
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 156