Casque antibruit communicant

Essentiel dans une zone de bruit en continu, le casque antibruit communicant permet les échanges. Découvrez notre sélection de modèles professionnels. Pour limiter le stress et la fatigue et pour préserver ses capacités auditives, il est essentiel de se protéger dans les environnements bruyants. Les bouchons et les casques classiques sont efficaces dans certaines situations (utilisation occasionnelle à fréquente, travailleur isolé…). Mais ils sont déconseillés en cas d’exposition continue et dans certaines activités. Les casques antibruit avec système de communication sont à préférer. Non seulement ils facilitent les échanges, mais ils assurent aussi une protection des oreilles optimale.

Fonctionnement et avantages du casque antibruit communiquant

casque antibruit communiquant

Le casque antibruit communicant protège le professionnel ou l’opérateur du bruit permanent. Il lui permet d’entendre les sons environnants ou extérieurs (d'un téléphone par exemple ou d'un talkie-walkie).

Les casques antibruit sont utilisés dans les milieux exposés aux nuisances sonores en continu et pour les tâches qui nécessitent de dialoguer. Ils permettent une atténuation du bruit de 20 à 35 dB. Dans notre gamme, le casque 3M PELTOR LiteCom atténue les fréquences de 32 dB.

Important : Le port d’une protection auditive est :

  • Fortement recommandé à partir d’une exposition à 80 dB. L’entreprise doit mettre à la disposition de ses employés des protections individuelles.
  • Obligatoire à partir de 85 dB d’après la directive européenne 2003/10/CE. L’employeur doit faire respecter le port des protecteurs auditifs individuels.

Avec un casque antibruit communicant, l’opérateur peut échanger depuis son poste de travail, sans avoir à sortir ni à interrompre sa mission. Il reste connecté à son environnement sans subir les bruits nocifs.

Nous vous proposons toute une gamme de casques antibruit techniques, performants et confortables.

Je découvre

Casques antibruit communicants : les critères pour bien choisir

La modulation sonore

La fonction de modulation du niveau sonore permet d'entendre les bruits ambiants, les conversations, les moteurs de véhicule, ainsi que les signaux d'avertissement. Elle amplifie les sons faibles et atténue les plus élevés pour protéger l'ouïe, en se basant sur le seuil maximal programmé.

Concrètement, le casque intègre un micro électronique qui capte les bruits, les analyse, puis les traite selon leur fréquence. Un haut-parleur rediffuse ensuite les bruits corrigés ou atténués.

La connectivité

Les casques antibruit classiques (ou passifs) conviennent aux travailleurs isolés. Les casques antibruit actifs ou communicants sont pensés quant à eux pour les interactions en interne et/ou avec l’extérieur. En effet, ces protections auditives comprennent le plus souvent (selon les performances du modèle) :

  • Une radio de communication bidirectionnelle analogique.
  • Un système Bluetooth.
  • Une prise jack externe.

Ce qui permet de se connecter avec un appareil mobile, des talkies-walkies ou tout autre radio de communication avec Bluetooth intégré.

L'environnement de travail

En fonction du secteur d’activité, certaines protections sont plus adaptées que d’autres. Ainsi dans l’industrie, la construction ou la manutention au sol, il est préférable d’opter pour un casque simple d’utilisation (communication mains libres, guidage vocal…). La robustesse est aussi un critère fondamental. Les casques 3MTM PELTORTM LiteCom Plus ou PELTORTM WS LiteCom Plus présentent les indices de protection suivants :

  • IP68 : microphone insensible à l’humidité.
  • Et IP54 : résistant aux éclaboussures et protégé de la poussière.

Les fonction

Selon les modèles, les protections auditives avec dispositif communicant sont équipées de diverses fonctionnalités, qui peuvent être indispensables ou non. À savoir :

  • Le mode “Push-to-listen” permet d’écouter instantanément l’environnement d’une simple pression de bouton.
  • Le menu à guidage vocal multilingue assure un fonctionnement mains libres.
  • La fonction arrêt automatique éteint le casque au bout de 2h ou de 4h de non-utilisation.
  • L’indication du niveau de charge de la batterie ou des piles.

La norme de protection EN 352

Les casques antibruit communicants doivent répondre aux exigences de la norme EN 352 définissant les critères fondamentaux des Protecteurs individuels contre le bruit (PICB).

Cet indicateur présent sur la fiche produit garantit la qualité de la protection.

La simplicité d’utilisation et le confort

Pour être pratiques, les casques antibruit communicant possèdent généralement de touches de commandes sur la coquille droite. Pour être agréables tout au long de la journée, ils disposent d’un serre-tête rembourré et ajustable et d’un intérieur confortable.

Une sélection de casques antibruit communiquant

Les protections auditives professionnelles se déclinent en deux versions :

  • Les serre-tête antibruit aussi appelés casques antibruit : les coquilles sont montées sur un arceau serre-tête ;
  • Les coquilles antibruit à monter sur un casque de chantier.
Je découvre
casque antibruit communiquant 3M
SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME3 OPTIME III CE

Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039623, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Pliable : Oui

  • 3m :7000039623
  • rubix :0500-6041763
CASQUE ANTIBRUIT VERISHIELD10

Casques et bouchons communiquant Honeywell 1035109-VS, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB

  • honeywell :1035109-VS
  • rubix :0491-6172122
CASQUE ANTI-BRUIT

Casques et bouchons communiquant SAM 82-1, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB

  • sam :82-1
  • rubix :0149-5059389
CASQUE LITE COM PMR 446 MICRO ELEC SERRE-TETE

Casques et bouchons communiquant 3M 7000108540, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB

  • 3m :7000108540
  • rubix :2771-6103551
HOWARD LEIGHT CASQUE SYNC RADIO DIGITAL

Casques et bouchons communiquant Howard Leight 1030330, Indice global d'affaiblissement SNR : 29 dB

  • howard leight :1030330
  • rubix :0491-6127358