Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039623, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Pliable : Oui

SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME3 OPTIME III CE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039623
Rubix :0500-6041763
Fabricant :7000039623
EAN :04046719410712
SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME3 OPTIME III CE

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME3 OPTIME III CE


Ces coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont conçues pour offrir une protection auditive optimale dans des environnements particulièrement bruyants. Affichant un SNR de 35 dB, ce modèle serre-nuque est idéal pour une utilisation dans des secteurs industriels où le bruit excessif peut constituer un risque pour la santé. La conception à double coque améliore l'atténuation à des fréquences basses.

Caractéristiques:
Ces protections auditives se distinguent par leur conception innovante à double coque qui réduit efficacement les niveaux de bruit, en particulier sur les basses fréquences. Le serre-nuque en acier inoxydable maintient une pression constante pendant toute la durée d'utilisation, assurant une protection fiable même lors du port d'un casque de sécurité. Les larges coussinets souples, combinant fluides et mousse, contribuent à une réduction de la pression autour des oreilles, offrant une expérience de port confortable même dans des conditions difficiles (chaleur, humidité, etc.). Le grand espace à l'intérieur de la coquille est conçu pour minimiser l'humidité et l'accumulation de chaleur, assurant ainsi une tolérance accrue lors d'une utilisation prolongée. Ces coquilles ont une durée de vie illimitée. Un kit d'hygiène est disponible pour remplacer les mousses et les inserts.

Spécifications:
- Référence 3M : H540B-412-SV.
- Poids : 270 grammes.
- Version : serre-nuque.
- Valeur d'atténuation (SNR) : 35 dB.
- Atténuation haute fréquence (H) : 40 dB.
- Atténuation moyenne fréquence (M) : 32 dB.
- Atténuation basse fréquence (L) : 23 dB.
- Couleur : noir et rouge.
- Matériaux : serre-nuque en fil d'acier inoxydable, PVC et acétal ; coques en ABS ; mousse absorbante en polyéther ; coussinets en polyuréthane et PVC.
- Coussinets et inserts remplaçables disponibles (kit hygiène 3M HY54).
- Conditionnement : vendu à l'unité.

Normes:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont homologuées conformément au règlement européen (UE) 2016/425. Elles respectent les exigences de la norme européenne harmonisée EN 352-1:2002.

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.

Points forts

- Atténuation élevée des bruits, avec un SNR (Single Number Rating) de 35 dB.
- Conception à double coque pour une meilleure réduction des basses fréquences.
- Larges coussinets souples pour un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée.
- Grand espace interne réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité.
- Version serre-nuque pour une utilisation compatible avec les casques de sécurité.
- Coussinets et inserts remplaçables pour prolonger la durée de vie des coquilles.

Applications

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels où les niveaux de bruit sont très élevés, tels que les sites de construction, les usines de fabrication, et les aéroports. Elles sont particulièrement adaptées aux travailleurs qui doivent porter des protections auditives pendant de longues périodes, comme les opérateurs de machines lourdes, les employés des lignes de production, et les personnels d'entretien. Les versions montées serre-nuque sont idéales pour les travailleurs qui utilisent des casques de sécurité.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Poids270 g
Couleurnoir
Pliableoui
36,21 € HT
/ unité
43,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.