Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M X5A, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB | Pliable : Non
CASQUE ANTIBRUIT PELTOR X5 NOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Documents
Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT PELTOR X5 NOIR
Le casque antibruit Peltor X5 noir assure une protection auditive optimale contre les niveaux de bruit modérés à élevés.
Grâce à une technologie avancée, ces coquilles offrent une atténuation du bruit de 36 dB à 37 dB, tout en restant légères et confortables. Malgré des coquilles plus larges, la coquille X5 est légère avec un excellent équilibre et confort.
Spécifications
Les protections auditives Peltor X5 sont dotées de glissières moulées avec précision pour un ajustement facile. Les coussinets et inserts en mousse sont remplaçables, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
Ce casque est disponible en version montée sur casque (P5) ou serre-nuque (P3) et offre une solution adaptée à chaque utilisateur. Ce modèle est conçu pour optimiser la répartition du poids pour un confort exceptionnel. La mousse spécialement conçue des coquilles et des coussinets ainsi que l'entretoise et la conception de coque innovantes font du modèle 3M Peltor X5 la coquille antibruit offrant l'atténuation la plus élevée de la gamme PELTOR. Le double serre-tête permet une meilleure dispersion de la chaleur et la conception interne en acier inoxydable assure une pression constante et un confort optimal sur une période de 8 heures. Le revêtement extérieur des coquilles en polyuréthane thermoplastique garantit une protection contre l'abrasion et les chocs.
Normes
Les coquilles antibruit 3MTM PELTOR Optime Série X sont homologuées conformément au règlement européen (UE) 2016/425. Ce produit répond aux exigences de la norme européenne harmonisée EN 352-1:2002.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
- Confort longue durée : Conception légère et confortable, idéale pour une utilisation prolongée.
- Serre-tête isolé : Serre-tête électriquement isolé offrant robustesse et confort.
- Coussins en mousse larges : Contribuent à un port agréable pour l'utilisateur.
- Double serre-tête : Permet une meilleure dispersion de la chaleur, assurant un confort optimal sur une période de 8 heures.
- Conception interne en acier inoxydable du serre-tête : Assure une pression constante pour un confort prolongé.
- Répartition optimisée du poids : Conçu pour offrir un confort exceptionnel lors du port.
- Matériaux robustes : Coquilles en plastique ABS rigides et résistantes aux chocs.
- Idéal pour environnements bruyants : Parfaitement adapté aux environnements de travail avec un niveau sonore élevé.
Applications
Informations techniques
| Indice global d'affaiblissement SNR | 37 dB |
|---|---|
| Poids | 476,6 g |
| Couleur | noir |
| Pliable | non |
Foire aux questions
Le casque antibruit 3M X5A est testé selon EN352-1:2002 pour la version serre-tête. 3M précise aussi que cette version est électriquement isolée, dite « dielectric ».
Le casque antibruit 3M X5A mise sur des coquilles qui pivotent pour optimiser le confort et l'efficacité, et sur des coussins ainsi que des doublures en mousse remplaçables pour aider à préserver l'hygiène et le confort.
Le casque antibruit 3M X5A utilise un serre-tête en fil d'acier inoxydable, TPE, polyester, polypropylène et acétal. Les coquilles sont en ABS/TPU, avec des inserts en mousse PU et des coussins ainsi que des couvre-coussins en mousse PU et PVC.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h