Accessoires pour casques antibruit 3M HY79

Kit d'hygiène 3M PELTOR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :HY79
Rubix :0500-6041775
Fabricant :7100063118
EAN :07318640011779
KIT HYGIENE MT-H79-

Résumé technique

Documents

Détails articles : KIT HYGIENE MT-H79-


Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY79 maintient l'hygiène, le confort et l'atténuation sonore de vos protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™. Compatible avec les casques radio FM, ProTac et LiteCom, le kit HY79 permet de remplacer facilement les coussinets et les inserts en mousse usés, prolongeant la durée de vie de l'équipement.

Caractéristiques:
Le kit contient des coussinets doux et des inserts en mousse à remplacer tous les six mois, selon les recommandations de 3M, afin de maintenir un niveau de protection constant. En utilisant le kit HY79, la durée de vie des protections auditives est allongée et le confort est restauré à son état d'origine. Compatible avec tous les casques communicants de la série PELTOR™. 

Spécifications:
- Référence 3M : HY79.
- Compatibilité : casques 3M radio FM, ProTac et LiteCom.
- Matériau inserts : mousse polyéther.
- Matériau coussinets : mousse polyuréthane et enveloppe PVC.
- Conditionnement : chaque kit contient deux inserts (en deux parties) et deux coussinets. 
- Intervalle de remplacement : 6 mois (conseils 3M).
- Couleur : noir.
- Installation facile et rapide.

Normes:
Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY79 est certifié CE, garantissant sa conformité aux réglementations européennes en matière de protection individuelle. Il permet aux casques de retrouver leurs niveaux de protection d'origine tout en conservant leur conformité à la norme EN 352.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
HY79 Hygiene Rate f. H7 and H79 f. Standard Comms Capsules

Points forts

- Maintien de l'hygiène et du confort des protections auditives.
- Prolongation de la durée de vie des coquilles antibruit.
- Installation facile et rapide, sans outils spéciaux.
- Solution économique pour éviter l'achat de nouvelles protections auditives.
- Produit officiel 3M gage de qualité et de performances.

Applications

Ce kit d'inserts et de coussinets neufs est adapté aux professionnels utilisant les casques 3M™ PELTOR™, tels que les ouvriers du bâtiment, les techniciens de maintenance, et les employés des industries manufacturières. Ce kit est uniquement destiné aux casques de protections auditives communicants. 

Informations techniques


Attributs
Typekit hygiène
Pour modèlefm radio, protac and litecom headsets
29,14 € HT
/ lot
34,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h