Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039620, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Pliable : Non
SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME II (H7B)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000039620
Rubix :0500-6029939
Fabricant :7000039620
EAN :04046719382644




Documents
Détails articles : SERRE NUQUE ANTI-BRUIT OPTIME II (H7B)
Conçues pour réduire efficacement les niveaux de bruit de 31 dB en moyenne (SNR), les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont des protections auditives haut de gamme. Ce modèle serre-nuque est spécialement conçu pour offrir une compatibilité optimale avec d'autres équipements de protection. Il permet de porter : casques de sécurité, masques, visières... rendant ce modèle particulièrement adapté aux environnements nécessitant une protection combinée.
Caractéristiques:
Ces protecteurs auditifs 3M présentent de nombreuses caractéristiques techniques adaptées aux environnements bruyants, assurant une protection auditive efficace et un confort optimal. La conception à double coque atténue efficacement les basses fréquences. Les joints d'étanchéité larges et rembourrés sont constitués de mousse, assurant une étanchéité parfaite tout en évitant une pression excessive sur les oreilles, même pendant de longues durées d'utilisation. Les mousses peuvent être remplacées au besoin pour prolonger la durée de vie de ces coquilles. Le grand espace à l'intérieur des coquilles permet de limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité, garantissant un confort accru. De plus, ces coquilles sont compatibles avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, offrant une validation optimale de la protection auditive pour chaque utilisateur. Ce modèle serre-nuque est compatible avec d'autres équipements de protection individuelle comme les casques, les visières ou les masques de protection.
Spécifications:
- Réduction des niveaux de bruit : 31 dB (SNR).
- Poids : 195 grammes.
- Serre-nuque : fil d'acier inoxydable, PVC, acétal.
- Coques : ABS.
- Mousse absorbante : mousse polyéther.
- Coussinets : mousse polyuréthane et enveloppe en PVC.
- Taux d'atténuation H/M/L : H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).
- Coloris : vert.
- Kit d'hygiène : kit 3M HY52.
Normes:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont conformes à la norme EN 352:2020, garantissant une protection auditive de haut niveau contre les bruits industriels élevés. Elles sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques:
Ces protecteurs auditifs 3M présentent de nombreuses caractéristiques techniques adaptées aux environnements bruyants, assurant une protection auditive efficace et un confort optimal. La conception à double coque atténue efficacement les basses fréquences. Les joints d'étanchéité larges et rembourrés sont constitués de mousse, assurant une étanchéité parfaite tout en évitant une pression excessive sur les oreilles, même pendant de longues durées d'utilisation. Les mousses peuvent être remplacées au besoin pour prolonger la durée de vie de ces coquilles. Le grand espace à l'intérieur des coquilles permet de limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité, garantissant un confort accru. De plus, ces coquilles sont compatibles avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, offrant une validation optimale de la protection auditive pour chaque utilisateur. Ce modèle serre-nuque est compatible avec d'autres équipements de protection individuelle comme les casques, les visières ou les masques de protection.
Spécifications:
- Réduction des niveaux de bruit : 31 dB (SNR).
- Poids : 195 grammes.
- Serre-nuque : fil d'acier inoxydable, PVC, acétal.
- Coques : ABS.
- Mousse absorbante : mousse polyéther.
- Coussinets : mousse polyuréthane et enveloppe en PVC.
- Taux d'atténuation H/M/L : H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).
- Coloris : vert.
- Kit d'hygiène : kit 3M HY52.
Normes:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont conformes à la norme EN 352:2020, garantissant une protection auditive de haut niveau contre les bruits industriels élevés. Elles sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Atténuation du bruit de 31 dB (SNR), assurant une bonne protection dans les environnements bruyants.
- Conception ergonomique pour un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée.
- Joints d'étanchéité en mousse souple qui réduisent la pression autour des oreilles.
- Modèle serre-nuque pour s'adapter à toutes les situations de travail.
- Kits d'hygiène disponibles pour prolonger la durée de vie des coquilles.
- Conception ergonomique pour un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée.
- Joints d'étanchéité en mousse souple qui réduisent la pression autour des oreilles.
- Modèle serre-nuque pour s'adapter à toutes les situations de travail.
- Kits d'hygiène disponibles pour prolonger la durée de vie des coquilles.
Applications
Ces protections auditives sont idéales pour une utilisation dans des environnements particulièrement bruyants où la réduction des niveaux sonores est cruciale. Elles conviennent parfaitement pour les sites de construction, les chantiers agricoles et les aéroports, où les bruits industriels peuvent représenter un risque pour l'ouïe. Les coquilles sont adaptées pour des activités à long terme, offrant un confort durable même lors de journées entières.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Poids | 0,185 g |
| Couleur | vert |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h