Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit

Les coquilles antibruit sont des protections auditives individuelles qui enveloppent le pavillon de l'oreille pour atténuer les niveaux de bruit dangereux en milieu professionnel. Elles font partie des protections auditives les plus utilisées dans l'industrie, le BTP et tous les secteurs exposés à des environnements bruyants. Selon leur configuration - serre-tête, serre-nuque ou montage sur casque - elles s'adaptent à des contraintes terrain très différentes et se combinent avec d'autres équipements de protection individuelle pour une protection globale cohérente avec les risques du poste.

Quels types de coquilles antibruit choisir ?

Il existe trois types principaux de coquilles antibruit, chacun adapté à un usage spécifique :

- Serre-tête : l'arceau passe au-dessus de la tête. C'est la configuration la plus courante. Elle offre un maintien stable et un confort de port optimal pour les longues journées en environnement bruyant. Compatible avec la majorité des casques de protection et des lunettes de sécurité.

- Serre-nuque : l'arceau passe derrière la tête. Cette configuration est idéale lorsque le port d'un casque, d'une visière ou d'un capuchon empêche l'utilisation d'un serre-tête classique. Elle est particulièrement utilisée dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques où les coiffes sont obligatoires.

- Montage sur casque : les coquilles se fixent directement sur les rails latéraux d'un casque de chantier. Elles sont compatibles avec les casques certifiés EN 397 et garantissent une protection auditive sans EPI supplémentaire à porter. Particulièrement adaptées aux chantiers BTP où le casque est obligatoire, elles simplifient la gestion des EPI en combinant protection céphalique et auditive.

Le choix dépend également du design et du poids du modèle. Un arceau trop lourd génère une fatigue cervicale en port prolongé. À noter également que certains modèles proposent plusieurs options de couleur afin de répondre aux codes visuels de certaines entreprises ou faciliter l'identification des niveaux de protection sur le terrain.

Coquilles antibruit : quels critères de performance acoustique ? Valeur d'atténuation et indice SNR

La performance d'une coquille antibruit se mesure principalement par sa valeur SNR (Single Number Rating) : plus cet indice est élevé, plus l'atténuation est forte. Les valeurs H, M et L précisent l'efficacité selon les fréquences hautes, moyennes et basses. À titre indicatif, un SNR de 30 dB sur un environnement à 100 dB(A) ramènerait théoriquement l'exposition à 70 dB(A). En pratique, la méthode de calcul de la norme EN ISO 4869-2 applique un coefficient de déclassement pour tenir compte des conditions réelles de port. Consultez cette norme ou faites appel à un préventeur pour un calcul précis.

Pour les environnements très bruyants, des casques et bouchons communiquant offrent une atténuation passive renforcée tout en permettant la communication entre opérateurs, essentielle dans l'industrie lourde.

Mousse, poids et ergonomie

La qualité de la mousse d'étanchéité autour de l'oreille conditionne à la fois le confort et l'atténuation réelle. La mousse à mémoire de forme s'adapte précisément à la morphologie du pavillon auriculaire, garantit une étanchéité acoustique supérieure et réduit les fuites sonores. Les mousses standard offrent une bonne durabilité mais nécessitent un remplacement plus fréquent.

Le poids total de la coquille influe directement sur la tolérance au port prolongé. Un modèle medium représente souvent le meilleur compromis entre surface de protection, poids contenu et compatibilité avec les lunettes de sécurité. La pression d'arceau doit être suffisante pour assurer l'étanchéité sans générer d'inconfort aux tempes sur plusieurs heures.

Coquilles antibruit : quels usages en milieu professionnel ?

- Industrie lourde et métallurgie : les environnements bruyants dépassant 100 dB(A) exigent des coquilles à forte atténuation (SNR ≥ 30 dB). Le serre-tête à arceau renforcé est le modèle le plus utilisé dans ces secteurs. Associez-le à des bouchons d'oreille pour une double protection sur les postes les plus exposés.

- BTP et travaux publics : le montage sur casque est la solution la plus adaptée pour les travaux sur chantier. Il simplifie la gestion des EPI et réduit le risque d'oubli de la protection auditive. Vérifiez la compatibilité entre les coquilles et votre modèle de casque avant achat.

- Secteurs avec communication nécessaire : dans la logistique, l'agroalimentaire ou la chimie, des coquilles électroniques permettent d'atténuer les pics sonores tout en laissant passer les voix. Ces accessoires spécialisés sont disponibles dans notre gamme d'accessoires pour casques anti-bruit.

Normes applicables aux coquilles antibruit

Le choix d'une coquille certifiée garantit que sa valeur d'atténuation a été mesurée en conditions contrôlées. Voici les normes en vigueur :

- Norme EN 352-1 : norme de référence pour les coquilles à arceau. Elle définit les exigences minimales d'atténuation acoustique, de confort et de résistance mécanique. Tout serre-tête commercialisé en Europe doit y être conforme. Elle garantit que le SNR affiché correspond à des mesures réelles sur panel de sujets humains.

- Norme EN 352-3 : spécifique aux coquilles fixées sur casque, elle vérifie que l'atténuation reste efficace une fois le système monté, sans dégradation liée à l'arceau de fixation. Un point critique : une coquille EN 352-1 non certifiée EN 352-3 ne garantit pas ses performances une fois fixée sur un casque.

- Norme EN 352-4 : pour les coquilles à atténuation variable selon l'intensité sonore. Elles réduisent moins l'atténuation aux niveaux sonores faibles et renforcent la protection lors des pics dangereux. Particulièrement adaptées aux environnements avec alternance de phases calmes et bruyantes.

- Norme EN 352-6 : couvre les modèles intégrant une fonction de communication ou de réception audio (radio, intercom). La norme vérifie que l'ajout de l'électronique ne dégrade pas les performances d'atténuation passive.

- Norme EN ISO 4869-2:2018 : méthode de calcul de l'atténuation effective selon l'exposition sonore du poste. Elle permet de vérifier que le niveau résiduel perçu par l'opérateur est bien inférieur aux seuils réglementaires (80 dB(A) pour l'action inférieure, 85 dB(A) pour l'action supérieure selon la directive 2003/10/CE).

Les marques de coquilles antibruit chez Rubix

- 3M est un acteur mondial incontournable de la protection auditive. Ses coquilles antibruit de la gamme Peltor sont particulièrement reconnues pour leur conception ergonomique, leur mousse à mémoire de forme et leurs valeurs SNR élevées. 3M propose des modèles serre-tête, serre-nuque et montage sur casque, compatibles avec la plupart des casques du marché, ainsi qu'une large gamme de versions communicantes.

- JSP est un fabricant britannique spécialisé dans les équipements de protection de la tête et du visage. Ses coquilles antibruit sont conçues pour s'intégrer dans les systèmes de protection combinés de la gamme EVO, permettant une fixation directe sur casque sans outil et un réglage de position en quelques secondes. JSP se distingue par la robustesse de ses systèmes d'accroche et par la stabilité des valeurs d'atténuation de ses coquilles montées sur casque, y compris après démontages et remontages répétés.

- GISS est un fabricant français spécialisé dans les EPI pour l'industrie et le BTP. Ses coquilles antibruit se distinguent par leur robustesse et leur rapport performance/prix, avec des modèles adaptés aux environnements les plus exigeants. GISS propose des solutions compatibles avec ses propres gammes de casques de sécurité.

- Deltaplus est un fabricant français d'EPI couvrant l'ensemble des risques professionnels. Ses coquilles antibruit offrent un bon niveau de confort pour un poids contenu, avec des modèles disponibles en plusieurs couleurs pour répondre aux codes visuels des différentes entreprises. La gamme couvre les types serre-tête et montage sur casque.

- Howard Leight (groupe Honeywell) est spécialisé dans la protection auditive industrielle. Ses coquilles se démarquent par leur technologie d'atténuation active sur certains modèles, qui amplifie les sons ambiants utiles tout en bloquant les pics dangereux. Idéales pour les secteurs nécessitant à la fois protection et communication.

- MSA Safety est un fabricant américain de référence pour les EPI complexes. Ses coquilles antibruit sont conçues pour s'intégrer dans des systèmes de protection combinés (casque, visière, protection auditive) avec une compatibilité conçue pour faciliter l'intégration entre les composants de la gamme V-Gard. Ses coquilles antibruit sont conçues pour maintenir leurs niveaux d'atténuation dans les conditions d'utilisation recommandées par le fabricant.

- Uvex est un fabricant allemand reconnu pour l'ergonomie et le design de ses EPI. Ses coquilles antibruit se distinguent par leur légèreté et leur confort de port prolongé, avec des mousses remplaçables facilement disponibles.

Trouvez la coquille antibruit adaptée à votre environnement

Choisir la bonne protection auditive nécessite une analyse précise du niveau de bruit réel au poste, des EPI déjà portés et des contraintes de communication. Comparez les modèles disponibles dans notre gamme de protection auditive ou contactez un conseiller technique RUBIX dans l'une de nos 200 agences pour un accompagnement personnalisé.

FAQ - Coquilles antibruit Serre-tête ou serre-nuque : comment choisir ?

Le serre-tête est le choix par défaut pour la majorité des postes : il est plus stable et offre une meilleure atténuation. Le serre-nuque s'impose lorsqu'un casque, une coiffe ou une cagoule empêche le passage de l'arceau sur le dessus de la tête. Vérifiez dans tous les cas que le modèle retenu est certifié pour la configuration choisie (EN 352-1 pour le serre-tête, EN 352-3 pour le montage casque).

Peut-on porter des coquilles antibruit avec des lunettes de sécurité ?

Oui, mais la compatibilité doit être vérifiée. Les branches des lunettes créent un pont entre la mousse d'étanchéité et la peau, ce qui réduit l'atténuation effective de la coquille. Certains modèles sont spécifiquement conçus pour minimiser cet effet, avec des mousses plus souples ou des arceaux à pression réduite. Privilégiez les lunettes à branches fines et testez l'association avant tout déploiement terrain.

Quelle valeur SNR pour mon environnement de travail ?

Le SNR requis se calcule en soustrayant le niveau d'exposition cible (80 dB(A) en règle générale) du niveau de bruit mesuré au poste. Le SNR requis ne se calcule pas par simple soustraction : la méthode normalisée EN ISO 4869-2 applique un coefficient de déclassement pour tenir compte des conditions réelles de port. Pour un calcul fiable, référez-vous à cette norme ou consultez votre préventeur. À titre d'ordre de grandeur, pour un environnement à 95 dB(A), un SNR d'au moins 15 à 20 dB est généralement recommandé, avec une marge de sécurité intégrée. Un SNR trop élevé nuit au confort et à la communication. L'objectif est une atténuation optimale, pas maximale.

Filtres
Catégories
  • Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit (73)
  • Marque
  • 3M
    (33)
  • Deltaplus
    (1)
  • Dräger
    (1)
  • Earline
    (4)
  • GISS
    (2)
  • Honeywell
    (2)
  • Howard Leight
    (5)
  • 70 produit(s) avec 73 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • 3m :H54001
    • rubix :0500-6023187
    • fabricant :H54001
    • ean :04046719386918
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
    brand logo
    Au lieu de 30,05
    Promotion
    26,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :856137
    • rubix :C600-6115399
    • ean :3660338114359
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H52001
    • rubix :0500-6023186
    • fabricant :H52001
    • ean :04046719388103
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
    brand logo
    Au lieu de 27,79
    Promotion
    24,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X4A
    • rubix :2771-6091869
    • fabricant :7000103993
    • ean :04046719695515
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H54007
    • rubix :0500-6068783
    • fabricant :H54007
    • ean :04046719384211
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
    brand logo
    Au lieu de 39,45
    Promotion
    34,90 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H51001
    • rubix :0500-6023184
    • fabricant :H51001
    • ean :04046719387908
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H52015
    • rubix :0500-6029974
    • fabricant :H52015
    • ean :04046719384174
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
    brand logo
    Au lieu de 34,69
    Promotion
    29,90 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X5A
    • rubix :2771-6091871
    • fabricant :7000103995
    • ean :04046719695539
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H54004
    • rubix :0500-6041763
    • fabricant :H54004
    • ean :04046719410712
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
    brand logo
    Au lieu de 36,21
    Promotion
    26,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H51008
    • rubix :2771-6095953
    • fabricant :H51008
    • ean :04046719358632
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H51013
    • rubix :0500-6029955
    • fabricant :H51013
    • ean :04046719382668
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB030-0CY-000
    • rubix :G832-6134740
    • ean :5038428263085
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB040-0C1-A00
    • rubix :G832-6134741
    • ean :5038428263092
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H52004
    • rubix :0500-6029939
    • fabricant :H52004
    • ean :04046719382644
    brand logo
    • Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
    Au lieu de 36,83
    Promotion
    24,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X5P5E
    • rubix :2771-6132258
    • fabricant :7100095550
    • ean :04054596171985
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • uvex :2630010
    • rubix :0506-6204633
    • ean :4031101928807
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :X4P5E
    • rubix :2771-6132257
    • fabricant :7100095551
    • ean :04054596135482
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB010-0CY-800
    • rubix :G832-6134739
    • ean :5038428263061
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :MT13H2P3
    • rubix :2771-6128399
    • fabricant :MT13H2P3
    • ean :04054596123243
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB030-0AY-000
    • rubix :R412-6245546
    • ean :5038428261937
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB030-0B1-D00
    • rubix :R412-6245541
    • fabricant :AEB030-0B1-D00
    • ean :5038428262033
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AEB010-0B1-B00
    • rubix :R412-6245543
    • fabricant :AEB010-0B1-B00
    • ean :5038428262019
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :H51006
    • rubix :0500-6029963
    • fabricant :H51006
    • ean :04046719382286
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :845041
    • rubix :C600-6081568
    • ean :3660338074790
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 70