Accessoires pour casques antibruit 3M HY54

Kit d'hygiène 3M pour casque antibruit 3M PELTOR Optime III

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :HY54
Rubix :0500-6029932
Fabricant :7000108016
EAN :07318640033801
KIT HYGIENE POUR OPTIMEIII/H540A
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : KIT HYGIENE POUR OPTIMEIII/H540A


Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY54 est conçu pour restaurer le confort et l'efficacité de vos coquilles antibruit Optime™ III. En remplaçant les coussinets d'étanchéité et les inserts en mousse, ce kit permet de prolonger la durée de vie de votre équipement tout en offrant une isolation sonore optimale.

Caractéristiques:
Ce kit comprend des coussinets d'étanchéité souples ainsi que des inserts en mousse absorbante, spécifiquement conçus pour être remplacés facilement. L'utilisation de ce kit permet de maintenir une bonne hygiène, en évitant l'accumulation de saletés et d'humidité sur les éléments en contact avec la peau. Le remplacement régulier des coussinets et des inserts garantit une isolation phonique de haute qualité, réduisant efficacement les nuisances sonores. La dimension précise de ces coussinets a été étudiée pour convenir parfaitement aux coquilles Optime III, quelle que soit la version.

Spécifications:
- Fabricant : 3M.
- Référence : HY54.
- Matériau inserts : mousse polyéther.
- Matériaux coussinets : mousse polyuréthane et enveloppe PVC.
- Valeur d'atténuation SNR : 35 dB (34 dB pour la version montée sur casque).
- Couleur : noir.
- Fréquence de remplacement : tous les 6 mois pour une utilisation régulière.
- Conditionnement : une paire d'inserts et une paire de coussinets.
- Modèles compatibles : casques 3M™ PELTOR™ Optime™ III (versions : serre-tête, serre-nuque et montée sur casque).

Normes:
Ces pièces de rechange sont certifiées CE et permettent au casque de protection de retrouver les valeurs d'atténuation d'origine compatibles avec les normes EN 352-1 et EN 352-3 (selon la version).

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Maintient l'efficacité de réduction du bruit des coquilles antibruit.
- Prolonge la durée de vie de l'équipement de protection auditive.
- Installation rapide et facile, sans nécessité d'outils.
- Conception spécifique pour une compatibilité parfaite avec les coquilles Optime™ III.
- Pièce de rechange officielle pour une qualité et une sécurité garanties.

Applications

Ce kit d'hygiène 3M HY54 est destiné uniquement aux coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III. Il est recommandé pour assurer une protection optimale, notamment dans les environnements où les équipements de protection individuelle sont soumis à une utilisation intensive et à des conditions difficiles : agriculture, industrie lourde, travaux publics, foresterie, etc.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typekit hygiène
Pour modèleoptime? iii earmuff
14,70 € HT
/ lot
17,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h