Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039617, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB | Pliable : Non
ANTI-BRUIT OPTIME I H510P3E ADAPTABLE P/H6PE3-H9P3E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000039617
Rubix :0500-6029955
Fabricant :7000039617
EAN :04046719382668






Documents
Détails articles : ANTI-BRUIT OPTIME I H510P3E ADAPTABLE P/H6PE3-H9P3E
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont conçues pour offrir une protection auditive optimale dans des environnements de travail bruyants (SNR : 26 dB). Idéales pour une utilisation en extérieur, ces coquilles sont à monter sur un casque de sécurité. Cette version (H510P3) est adaptée à de nombreux modèles.
Caractéristiques:
Ces coquilles antibruit présentent une conception à profil bas qui assure une adaptation parfaite sans compromettre la protection. La structure légère et les larges coussinets souples réduisent la pression autour des oreilles, offrant un confort accru lors d'une utilisation prolongée. Les coquilles sont équipées de bagues d'étanchéité combinant fluide et mousse, garantissant une isolation phonique optimale. L'espace important à l'intérieur des coques minimise l'accumulation de chaleur et d'humidité, augmentant le confort pour l'utilisateur. La version H510P3 du Optime I s'adapte directement à de nombreux casques de sécurité industriels sans nécessiter d'adaptateur (système de fixation P3E). Les coussinets et les inserts en mousse sont remplaçables (disponibles séparément) pour prolonger la durée de vie des coquilles.
Spécifications:
- Poids : 205 g.
- Matériaux des coussinets : polyéther et glycérine.
- Housse de coussinet : PVC.
- Bras de fixation de casque : acier inoxydable, acétal, polyamide
- Coques : ABS.
- Atténuation sonore (SNR) : 26 dB.
- Atténuation sonore aux hautes fréquences (H) : 32 dB.
- Atténuation sonore aux fréquences moyennes (M) : 23 dB.
- Atténuation sonore aux basses fréquences (L) : 15 dB.
- Type de montage : à monter sur casque.
- Casques compatibles : 3M, Uvex, Auboueix, JSP, Petzl... (voir fiche technique pour la liste complète).
- Couleur : jaune haute visibilité.
Normes:
Ces protections auditives sont homologuées selon le règlement européen (UE) 2016/425. Elles répondent à la norme européenne harmonisée EN 352-3:2002, garantissant une protection auditive conforme aux exigences de sécurité pour les environnements bruyants.
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Caractéristiques:
Ces coquilles antibruit présentent une conception à profil bas qui assure une adaptation parfaite sans compromettre la protection. La structure légère et les larges coussinets souples réduisent la pression autour des oreilles, offrant un confort accru lors d'une utilisation prolongée. Les coquilles sont équipées de bagues d'étanchéité combinant fluide et mousse, garantissant une isolation phonique optimale. L'espace important à l'intérieur des coques minimise l'accumulation de chaleur et d'humidité, augmentant le confort pour l'utilisateur. La version H510P3 du Optime I s'adapte directement à de nombreux casques de sécurité industriels sans nécessiter d'adaptateur (système de fixation P3E). Les coussinets et les inserts en mousse sont remplaçables (disponibles séparément) pour prolonger la durée de vie des coquilles.
Spécifications:
- Poids : 205 g.
- Matériaux des coussinets : polyéther et glycérine.
- Housse de coussinet : PVC.
- Bras de fixation de casque : acier inoxydable, acétal, polyamide
- Coques : ABS.
- Atténuation sonore (SNR) : 26 dB.
- Atténuation sonore aux hautes fréquences (H) : 32 dB.
- Atténuation sonore aux fréquences moyennes (M) : 23 dB.
- Atténuation sonore aux basses fréquences (L) : 15 dB.
- Type de montage : à monter sur casque.
- Casques compatibles : 3M, Uvex, Auboueix, JSP, Petzl... (voir fiche technique pour la liste complète).
- Couleur : jaune haute visibilité.
Normes:
Ces protections auditives sont homologuées selon le règlement européen (UE) 2016/425. Elles répondent à la norme européenne harmonisée EN 352-3:2002, garantissant une protection auditive conforme aux exigences de sécurité pour les environnements bruyants.
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Points forts
- Conception légère (205 g) offrant un grand confort même en cas d'utilisation prolongée.
- Pression réduite autour des oreilles grâce aux coussinets souples et larges.
- Atténuation sonore efficace (SNR de 26 dB) pour une protection optimale contre les bruits nuisibles.
- Adaptation facile à de nombreux casques de sécurité industriels sans besoin d'adaptateurs.
- Double coque améliorant l'atténuation des basses fréquences.
- Version haute visibilité pour les environnements à risque.
- Coussinets et inserts remplaçables pour prolonger la durée de vie du produit.
- Pression réduite autour des oreilles grâce aux coussinets souples et larges.
- Atténuation sonore efficace (SNR de 26 dB) pour une protection optimale contre les bruits nuisibles.
- Adaptation facile à de nombreux casques de sécurité industriels sans besoin d'adaptateurs.
- Double coque améliorant l'atténuation des basses fréquences.
- Version haute visibilité pour les environnements à risque.
- Coussinets et inserts remplaçables pour prolonger la durée de vie du produit.
Applications
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels bruyants. Elles conviennent aux chantiers de construction, aux usines de production, aux ateliers de mécanique et aux zones de manutention. Elles sont particulièrement adaptées aux situations où les travailleurs doivent porter des casques de sécurité, car elles peuvent être montées directement sur une large variété de casques sans adaptateur. Elles sont notamment appréciées des paysagistes lors de l'entretien des espaces verts.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Poids | 205 g |
| Couleur | jaune |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,39 € HT
/ paire
31,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h