Accessoires pour casques antibruit 3M 7100100262

Embouts de rechange 3M™ E-A-R™ 1311

Voir les informations techniques

Références

3M :7100100262
Rubix :2771-6021605
Fabricant :7100100262
EAN :50051138660548
KIT RECHANGE ARCEAU 1310 1311 (BOITE 20 KITS)
brand logo

Résumé technique

Typekit de rechange bouchons
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT RECHANGE ARCEAU 1310 1311 (BOITE 20 KITS)


Les embouts de rechange 3M™ 1311 sont conçus pour garantir un confort optimal et une protection auditive efficace. Compatibles avec les arceaux antibruit 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310, ces embouts de rechange permettent de maintenir une hygiène impeccable tout en évitant les coûts liés au remplacement complet de l'équipement. Dotés d'une mousse douce et lisse, ils assurent un port prolongé confortable et une atténuation efficace des bruits ambiants nuisibles.

Caractéristiques :
Ces embouts de rechange se distinguent par leur facilité de mise en place et de retrait, offrant ainsi une solution hygiénique et économique pour les utilisateurs de protection auditive à arceau. La mousse 3M™ E-A-RCaps™ garantit un contact doux avec l'oreille, réduisant la pression exercée pour un confort maximal tout au long de la journée. Conçus pour un ajustement optimal, ces embouts limitent les infiltrations sonores tout en préservant une perception correcte de l'environnement.

Spécifications :
• Type de produit : embouts de rechange
• Compatibilité : arceaux 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310
• Couleur : orange
• Taille unique

Normes :
Ces embouts de rechange sont conformes aux exigences réglementaires et portent le marquage CE, garantissant une protection auditive efficace et fiable.

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

• Solution hygiénique et économique : remplacement facile des embouts sans changer l'arceau.
• Mousse douce et lisse pour un confort maximal.
• Facilité d'installation et de retrait pour un usage rapide et pratique.
• Compatibilité avec plusieurs arceaux antibruit.
• Atténuation efficace des bruits nuisibles jusqu'à 26 dB.

Applications

• Construction et BTP
• Industrie agroalimentaire
• Métallurgie et fabrication générale
• Maintenance et réparation
• Extraction minière et pétrolière
• Transport et logistique
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typekit de rechange bouchons
Matière principalepolyuréthane
65,77 € HT
/ boite
78,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h