Accessoires pour casques antibruit 3M 7100064410
La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean HY100A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100064410
Rubix :0500-6032598
Fabricant :7100064410
EAN :07318640048362




Documents
Détails articles : KIT HYGIENE POUR PELTOR CLEAN UE:BTE 100 PAIRES (LA PAIRE)
La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean permet de maintenir un niveau d'hygiène élevé lors de l'utilisation de casques antibruit, sans diminution du niveau de protection ou du confort. Elle absorbe la transpiration et évite l'accumulation de saletés et de contaminants sur les coussinets des casques PELTOR™.
Caractéristiques:
Ces protections hygiéniques 3M™ PELTOR™ Clean HY100A sont compatibles avec toute la gamme de casques de PELTOR™. Conçues pour absorber la sueur et limiter la contamination des coussinets, ces protections sont jetables. Elles peuvent être remplacées à chaque changement d'opérateur ou en cas de besoin impératif de propreté accrue, garantissant ainsi un respect optimal des règles d'hygiène. Autoadhésives, elles s'installent et se retirent facilement, sans laisser de résidus et sans dégrader l'enveloppe en PVC des coussinets. Ces protections ne provoquent qu'une perte d'atténuation insignifiante.
Spécifications:
- Référence produit : HY100A.
- Compatibilité : casques antibruit PELTOR™.
- Matériau : non-tissé doux et hypoallergénique.
- Type : jetable.
- Couleur : blanc.
- Conditionnement : vendu par paire, carton de 100 protections.
- Installation : simple et rapide, sans outil. Nettoyer préalablement la surface du coussinet permet une meilleure adhérence.
- Usage : recommandé pour les environnements industriels à forte exigence d'hygiène ou en cas de protection partagée.
Normes:
L'utilisation de cette protection hygiénique ne diminue que très faiblement la protection auditive. Le casque reste conforme aux exigences du l'Union européenne (CE) et de la norme EN 352.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques:
Ces protections hygiéniques 3M™ PELTOR™ Clean HY100A sont compatibles avec toute la gamme de casques de PELTOR™. Conçues pour absorber la sueur et limiter la contamination des coussinets, ces protections sont jetables. Elles peuvent être remplacées à chaque changement d'opérateur ou en cas de besoin impératif de propreté accrue, garantissant ainsi un respect optimal des règles d'hygiène. Autoadhésives, elles s'installent et se retirent facilement, sans laisser de résidus et sans dégrader l'enveloppe en PVC des coussinets. Ces protections ne provoquent qu'une perte d'atténuation insignifiante.
Spécifications:
- Référence produit : HY100A.
- Compatibilité : casques antibruit PELTOR™.
- Matériau : non-tissé doux et hypoallergénique.
- Type : jetable.
- Couleur : blanc.
- Conditionnement : vendu par paire, carton de 100 protections.
- Installation : simple et rapide, sans outil. Nettoyer préalablement la surface du coussinet permet une meilleure adhérence.
- Usage : recommandé pour les environnements industriels à forte exigence d'hygiène ou en cas de protection partagée.
Normes:
L'utilisation de cette protection hygiénique ne diminue que très faiblement la protection auditive. Le casque reste conforme aux exigences du l'Union européenne (CE) et de la norme EN 352.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
HY100A Peltor welding absorber
Points forts
- Protège efficacement les coussinets des casques contre les salissures et les particules.
- Compatibles avec l'ensemble des modèles de casques PELTOR™ (serre-tête, serre-nuque, bandeau...).
- Améliore l'hygiène en permettant une utilisation unique par opérateur.
- Prolonge la durée de vie des coussinets de casques antibruit.
- Conçu pour un usage ponctuel, idéal dans les milieux à forte rotation de personnel.
- Compatibles avec l'ensemble des modèles de casques PELTOR™ (serre-tête, serre-nuque, bandeau...).
- Améliore l'hygiène en permettant une utilisation unique par opérateur.
- Prolonge la durée de vie des coussinets de casques antibruit.
- Conçu pour un usage ponctuel, idéal dans les milieux à forte rotation de personnel.
Applications
Ces petites protections adhésives sont très efficaces dans les environnements chauds et sales pour lutter contre la contamination et prolonger la durée de vie des coussinets. Elles sont également très utiles lorsque plusieurs personnes utilisent le même casque (par exemple : protections auditives pour visiteurs ou intérimaires).
Informations techniques
Attributs
| Type | kit hygiène |
|---|---|
| Pour modèle | 3m peltor |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,00 € HT
/ 100 paires
208,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours