Bouchons d'oreille Uvex 2111238, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui

Bouchons d'oreilles Whisper+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :2111238
Rubix :0506-6132055
Fabricant :2111238
EAN :4031101599311
BOUCHON OREILLE REUTILIS.WHISPER LIME 27DB CORDON BOITE 50
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR27 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLE REUTILIS.WHISPER LIME 27DB CORDON BOITE 50


Les bouchons d'oreilles réutilisables Whisper+ de la marque Uvex offrent une solution de protection auditive de haute qualité, idéale pour divers secteurs d'activité. Conçus en TPE avec un cordon et un boîtier individuel en plastique, ces bouchons combinent des lamelles droites et incurvées pour un confort optimal et une atténuation efficace du bruit SNR de 27 dB.

Caractéristiques:
Les bouchons Whisper+ sont dotés d'une surface lisse et anti-salissure, facile à nettoyer avec de l'eau et un savon doux. Leur design unique assure une adaptation parfaite, notamment pour les personnes souffrant de problèmes d'audition. Avec une atténuation allant jusqu'à 104 dB, ces bouchons sont adaptés pour une utilisation dans des environnements bruyants, mais qui nécessitent une perception auditive particulière : conducteur de train, voie ferrée, reconnaissance vocale, etc.

Spécifications:
- Matériaux : TPE (bouchons), polypropylène et polyester (cordon).
- Longueur cordon : 700 mm
- Contenu : 50 boîtiers plastiques.
- Atténuation : SNR 27 dB, H : 27 dB, M : 24 dB, L : 22 dB.
- Bouchons lavables et réutilisables.

Normes:
Les bouchons Whisper+ respectent la norme EN 352-2, garantissant une protection auditive de qualité conforme aux standards industriels. De plus, ils répondent aux exigences complémentaires suivantes :
- W : perception des signaux d’alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale.
- X : protection auditive avec atténuation linéaire.
- S : perception des signaux d’alerte dans la construction de voies ferrées.
- V : perception des signaux d’alerte dans le trafic routier.
- E : perception des signaux d’alerte pour un conducteur de train.

Informations sur la marque:
Uvex est une marque allemande fondée en 1926 par Philipp M. Winter à Fürth, en Bavière. L'entreprise se spécialise dans la fabrication d'équipements de protection, tels que lunettes de sécurité, casques et gants, utilisés dans les secteurs de l'industrie et du sport. Le nom "Uvex" est apparu en 1956, dérivé de "UltraViolet EXcluded", soulignant la protection UV de ses produits​.

Points forts

- Protection auditive de haute qualité en TPE.
- Confort optimal grâce à la combinaison de lamelles droites et incurvées.
- Adaptation parfaite, même pour les personnes avec des problèmes d'audition.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Cordon et boite en plastique pratique.
- Perception des signaux d’alerte conservée.

Applications

Les bouchons Whisper+ sont idéaux pour une utilisation dans divers secteurs tels que le BTP, la maintenance, l'aéronautique, les travaux publics, le ferroviaire, l'industrie du bois, l'agriculture, l'industrie sidérurgique, les carrières, l'automobile, la construction navale. Leur atténuation efficace en fait un choix optimal pour les environnements bruyants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR27 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principalepolyéthylène
Typeréutilisable
Matièretpe
Conditionnement50 paires, en emballage individuel

Foire aux questions


Les bouchons d'oreilles Uvex Whisper+ (2111238) sont conformes à la norme EN 352-2:2020 et affichent un SNR de 27.

Les bouchons d'oreilles Uvex Whisper+ (2111238) offrent une atténuation globale de 27 dB. Le fabricant précise aussi les valeurs H 27 dB, M 24 dB et L 22 dB.

Les bouchons d'oreilles Uvex Whisper+ (2111238) ont une surface lisse et anti-salissure qui se nettoie facilement avec de l'eau et du savon doux. Uvex recommande aussi un nettoyage avec ses lingettes de nettoyage.

Les bouchons d'oreilles Uvex Whisper+ (2111238) sont cordés, et le fabricant précise qu'ils restent ainsi facilement à portée de main. Dans les zones moins bruyantes, ils peuvent aussi être portés confortablement autour du cou.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

78,96 € HT
/ boite
94,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.