Bouchons d'oreille 3M 7000052713, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui

BOUCHON OREILLE PUSH INS CORDE (BO 100 PAIRES)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000052713
Rubix :0500-6032785
Fabricant :7000052713
EAN :05015415104712
BOUCHON OREILLE PUSH INS CORDE (BO 100 PAIRES)

Résumé technique

Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLE PUSH INS CORDE (BO 100 PAIRES)


Les bouchons d'oreille réutilisables E-A-R Push-Ins sont conçus pour
être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des
niveaux sonores dangereux. Ils protègent également vos oreilles de la saleté, des produits chimiques et autres substances nocives présents dans votre environnement de travail.

Caractéristiques
Les bouchons E-A-R Push-Ins sont dotés d'une tige bleue flexible et d'embouts jaunes en forme de cosse. Ils offrent une identification facile. Munis de cordelette, ces bouchons d’oreille conviennent en tant que protection dans les environnements très bruyants, offrant une protection efficace sur toutes les fréquences de test. Leur design innovant comprend des embouts en mousse E-A-Rform qui s'adaptent facilement à la plupart des oreilles. Ils garantissent un ajustement confortable et sécurisé. Ils sont hygiéniques et faciles à utiliser grâce à leurs tiges flexibles qui évitent d'avoir à toucher l'embout en mousse. Ils sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.

Ces bouchons offrent un taux d'atténuation (SNR) jusqu'à 35 dB pour une insertion à deux mains et de 31 dB pour une insertion à une main. La cordelette pratique permet de garder les bouchons à portée de main et les embouts en mousse propres entre chaque utilisation.

Spécifications
- Couleur du produit: jaune/bleu
- Dimension de la prise: taille unique
- Forme de la prise: circulaire
- Matériau de la prise: mousse
- Métal détectable: non
- Réutilisable: non
- Style d’insertion: bouchons à tige
- Valeur d’atténuation: 35 dB
- A corde: oui
- Matériau bouchons d’oreilles: mousse en polyuréthane
- Matériau tige: PVC
- Matériau cordelette: PVC

Normes
Les bouchons d'oreille 3M E-A-R Push-Ins sont certifiés CE et homologués EN 352-2:2020.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Embouts E-A-Rform uniques dont la forme et les dimensions s'adaptent facilement à la plupart des oreilles
- Hygiéniques et faciles à utiliser
- Reconnaissables grâce à leur design distinctif
- Avec cordelette
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear E-A-Rfit

Applications

Les bouchons d'oreille réutilisables E-A-R Push-Ins sont idéaux pour une utilisation dans des environnements très bruyants, offrant une protection efficace sur toutes les fréquences de test. Parfaits pour les activités industrielles et de loisirs, ces bouchons sont adaptés pour une utilisation en milieu pollué.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typeréutilisable
Matièrepolyuréthane
Promotion
Au lieu de 83,42 €
77,00 € HT
/ boite
92,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.