Bouchons d'oreille 3M 7100100638, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
BOUCHON OREILLE JETABLE USAGE UNIQUE-BTE DE 100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences





Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE JETABLE USAGE UNIQUE-BTE DE 100
Les bouchons d'oreilles 3M 1110 sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 35 dB. Ils sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée, offrant un confort optimal et une protection efficace. Leur conception en taille unique convient à la plupart des conduits auditifs. Une fois insérée dans l'oreille, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable. Ils sont munis de cordelette.
Spécifications
- Matériau bouchons d’oreilles : Mousse polyuréthane à récupération lente
- Matériau cordelette: Polyester
- Taille : Unique
- Forme de la prise: balle
- Métal détectable: non
- Réutilisable: non
- Style d’insertion: enroulement
- Conception : Conique pour un ajustement précis
- SNR : 35 dB
Normes
Ces protections auditives 1110 ont été testées selon la norme EN 352-2:2020, garantissant leur qualité et leur efficacité.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Instruction d’utilisation
Pour utiliser les bouchons d'oreilles 1110 de chez 3M, insérez-les délicatement dans le conduit auditif jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Assurez-vous que la mousse est correctement dilatée pour une protection optimale.
Points forts
Applications
Informations techniques
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | polyuréthane |
Foire aux questions
Les bouchons d’oreille jetables 3M K1110-BOITE offrent une atténuation de 35 dB et sont testés selon EN 352-2:2020. Le fabricant les décrit comme des bouchons en mousse jetables conçus pour s’insérer dans le conduit auditif afin de réduire l’exposition à des niveaux sonores dangereux.
Les bouchons d’oreille jetables 3M K1110-BOITE utilisent une mousse de polyuréthane à récupération lente, avec une cordelette en polyester. 3M précise aussi que la mousse hypoallergénique se ramollit avec la température corporelle une fois insérée, pour un port prolongé confortable.
Les bouchons d’oreille jetables 3M K1110-BOITE sont compatibles avec le système de validation 3M E-A-Rfit Dual-Ear.
Les bouchons d’oreille jetables 3M K1110-BOITE doivent être stockés dans une zone sans contamination, à l’abri des dommages et des contaminants. 3M précise aussi que le soleil est particulièrement dommageable et recommande un conteneur de stockage adapté s’ils restent dans un véhicule.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h