Bouchons d'oreille 3M 7000038200, Indice global d'affaiblissement SNR : 29 dB | Matière principale : Élastomère | Cordés : Oui
Bouchons 3M Tracers de la série UltraFit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE ULTRA TRACERS (BO 50 PAIRES)
Caractéristiques
Ces bouchons d'oreilles offrent une atténuation du bruit de 29 dB, idéale pour les environnements bruyants. Fabriqués en élastomère thermoplastique (TPE) doux et durable, ils assurent un confort optimal. Ils sont lavables et réutilisables. Leur conception conique à triple bride convient à diverses tailles de conduits auditifs, et leur tige longue facilite l'insertion. Adaptés à l'industrie alimentaire grâce à leur couleur bleue et leur détectabilité, ils sont dotés d'une cordelette pour un usage pratique.
Spécifications
Les bouchons d'oreille réutilisables 3M E-A-R Tracers sont fabriqués en polymère élastomère malléable et sont équipés d'une cordelette détectable en PVC recyclé. Ils sont compatibles avec le système 3M™ E-A-Rfit™. Chaque boîte contient 50 paires de bouchons. Le diamètre d’un bouchon est d’environ 12 mm.
Normes
Les bouchons d'oreille 3M E-A-R Tracers sont conformes à la norme européenne EN 352-2:2020, garantissant leur efficacité et leur qualité en termes de réduction sonore (SNR 29 dB).
Informations sur la marque
3M, fondée en 1902, est une entreprise américaine spécialisée dans l'innovation technologique. Avec plus de 60 000 produits dans son portefeuille, 3M est un leader mondial dans des domaines tels que la santé, l'industrie, et l'électronique. La société investit chaque année environ 6 % de son chiffre d'affaires en R&D pour stimuler l'innovation scientifique.
Points forts
- Réduction efficace du bruit jusqu'à 29 dB.
- Réutilisables et faciles à nettoyer.
- Insertion facilitée sans roulage.
- Liés par une cordelette pratique en PVC recyclé.
Applications
Informations techniques
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | oui |
| Matière principale | élastomère |
| Type | réutilisable |
| Matière | elastomère |
| Taille | taille unique |
Foire aux questions
Les bouchons d'oreille 3M TR1000 affichent un SNR de 29 dB. Ils sont réutilisables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin d'aider à réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux.
Les bouchons d'oreille 3M TR1000 reposent sur une conception conique à trois brides. Le fabricant les décrit comme étant en élastomère thermoplastique (TPE) souple et durable, avec une tige ferme et longue pour faciliter l'insertion et le retrait.
Oui, les bouchons d'oreille 3M TR1000 sont lavables et réutilisables. 3M indique que le polymère TPE souple supporte cet usage répété.
Le fabricant donne une plage nominale allant de 7 mm à 12 mm pour les bouchons d'oreille 3M TR1000. Il précise aussi qu'une seule taille convient à la majorité des utilisateurs.
Oui, les bouchons d'oreille 3M TR1000 sont compatibles avec le système de validation double oreille 3M E-A-Rfit. Cette compatibilité est explicitement indiquée par le fabricant.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h