Polo haute visibilité CONCEPT Tricots Bonnemaille POLHVNF8 MP000 150 - T2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Modacrylique
Polo POLNF8 MP000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :POLHVNF8 MP000 150 - T2XL
Rubix :6744-6136179

Documents
Détails articles : POLO ANTI-FEU HVNF8 MP000 2XL HV MARINE/ORANGE
Polo piqué manches longues multirisques Haute visibilité non feu, Antistatique et protection à l’Arc électrique. Bords-côtes corps et manches et col contrastés en Marine. 2 bandes rétro-réfléchissantes corps + 2 bandes manches thermocollées segmentées. Norme EN ISO 20471 – EN ISO 11612 – EN 1149-5 – CEI 61482-2 Classe 1. ATPV : 6.3 cal/cm240% Modacrylique / 40% Polyester / 19% Aramide / 1% Antistatisque
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | marine |
| Manches longues | oui |
| Respirant | non |
| Grammage | 250 g/m² |
| Matière | modacrylique / polyester / aramide / antistatisque |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,91 € HT
/ unité
223,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
