Polo haute visibilité T2S POLOEWHL01JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :POLOEWHL01JML
Rubix :5952-6246139
Fabricant :POLOEWHL01JML

Documents
Détails articles : POLO ML JAUNE/MARINE L
Maille piquée 77 % polyester recyclé, 23 % polyester, 135 g/m². Maille ajourée 100 % polyester, 115 g/m². Maille piquée coloris contrastant 100 % polyester, 135 g/m². Tissu chaîne et trame gris 65 % polyester, 35 % coton, 170 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(r) 26 800-01 thermocollé. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797.
Le T-shirt existe également en version manches longues.
Entretien industriel possible. Bavette de marquage volante au niveau de l'encolure. Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique en lavage industriel.
Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Le T-shirt existe également en version manches longues.
Entretien industriel possible. Bavette de marquage volante au niveau de l'encolure. Renfort au niveau des épaules pour une plus grande résistance lors de l'usage de cintre métallique en lavage industriel.
Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure. Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,59 € HT
/ unité
57,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
