Polo haute visibilité GISS 894521, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo Hivis URBAN 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :894521
Rubix :C600-6208379
Fabricant :894521
EAN :3660338469183



Documents
Détails articles : POLO HV URBAN 3 JAUNE TXL
Conçu pour allier confort, sécurité et respect de l’environnement, le polo Hivis URBAN 3 de GISS est fabriqué en tissu recyclé 100 % polyester. Il offre une excellente durabilité tout en garantissant une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Caractéristiques :
Ce polo haute visibilité se distingue par son tissu polyester 100 % recyclé de 130 g/m², assurant à la fois légèreté et robustesse. Il intègre des bandes rétroréfléchissantes cousues, stratégiquement placées pour garantir une détection rapide dans la lumière des phares, renforçant ainsi la sécurité en présence de véhicules. Sa coupe est adaptée pour offrir une liberté de mouvement optimale, tandis que ses finitions soignées assurent un confort accru. Sa composition en fibres recyclées contribue à une démarche écoresponsable.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé.
- Grammage : 130 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes cousues.
- Classe de vêtement : 2.
- Couleur : jaune ou orange haute visibilité.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Lavage : résiste jusqu'à 25 cycles de lavage à 40 °C maximum.
- Laver à l'envers.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20471 + A1 : vêtements de classe 2 à haute visibilité (méthodes d'essai et exigences).
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est présente sur le marché européen depuis plus de 25 ans. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité, elle fournit près de 40 000 clients à travers l’Europe. GISS conçoit ses produits à partir de matières premières de haute qualité et dans le respect des réglementations européennes. Avec un réseau solide et une expertise reconnue, la marque répond aux besoins des entreprises en offrant des solutions fiables, sûres et économiques pour protéger leur actif le plus précieux : leurs employés.
Caractéristiques :
Ce polo haute visibilité se distingue par son tissu polyester 100 % recyclé de 130 g/m², assurant à la fois légèreté et robustesse. Il intègre des bandes rétroréfléchissantes cousues, stratégiquement placées pour garantir une détection rapide dans la lumière des phares, renforçant ainsi la sécurité en présence de véhicules. Sa coupe est adaptée pour offrir une liberté de mouvement optimale, tandis que ses finitions soignées assurent un confort accru. Sa composition en fibres recyclées contribue à une démarche écoresponsable.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé.
- Grammage : 130 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes cousues.
- Classe de vêtement : 2.
- Couleur : jaune ou orange haute visibilité.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Lavage : résiste jusqu'à 25 cycles de lavage à 40 °C maximum.
- Laver à l'envers.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20471 + A1 : vêtements de classe 2 à haute visibilité (méthodes d'essai et exigences).
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est présente sur le marché européen depuis plus de 25 ans. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité, elle fournit près de 40 000 clients à travers l’Europe. GISS conçoit ses produits à partir de matières premières de haute qualité et dans le respect des réglementations européennes. Avec un réseau solide et une expertise reconnue, la marque répond aux besoins des entreprises en offrant des solutions fiables, sûres et économiques pour protéger leur actif le plus précieux : leurs employés.
Points forts
- Visibilité optimale de jour comme de nuit grâce aux bandes réfléchissantes.
- Durabilité renforcée grâce aux bandes cousues, qui ne se décollent pas comme les bandes collées.
- Conception écoresponsable en polyester 100 % recyclé.
- Durabilité renforcée grâce aux bandes cousues, qui ne se décollent pas comme les bandes collées.
- Conception écoresponsable en polyester 100 % recyclé.
Applications
Idéal pour les environnements professionnels exigeant une haute visibilité, le polo Hivis URBAN 3 est recommandé pour les travailleurs sur chantiers, les interventions en bord de route, la logistique, ou encore les activités en extérieur par faible luminosité. Il convient parfaitement aux opérateurs devant rester visibles en permanence tout en bénéficiant d’un confort optimal.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,00 € HT
/ unité
24,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
