Polo haute visibilité Codupal PO7-OF-S, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Polo HV PO7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :PO7-OF-S
Rubix :3436-6199909



Documents
Détails articles : POLO BANDES SEGMENTEES TS MAILLE AEREE ORANGE FLUO
En Maille Confort 100% polyester respirante.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées de 7 cm :
-2 ceintures,
-2 épaulettes.
Col fermé par 3 boutons.
Maille aérée sur toute la partie latérale du vêtement et sous les bras.
Coutures plates.
Couvre-reins.
Tailles : S à 4XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Manches longues | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € HT
/ unité
40,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
