Polo haute visibilité Coverguard 70280, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Yard hi-viz orange bande baudrier 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70280
Rubix :4886-6083949
EAN :3435241702807

Documents
Détails articles : POLO HI VIZ ORANGE BANDE 3M TAILLE M
Matière extérieure 100% polyester maille piquée fluorescente 140 g/m². Bandes baudrier rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, classe 2. Col marine 100 % coton avec pattes 2 boutons, manches courtes à emmanchures marine
Points forts
Vêtement haute visibilité, bandes 3 M, marquage possible, légèreté
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 140 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,28 € HT
/ unité
27,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
